5,60 $ ch.
Prix: 134,40 $ / Pkg de 24
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 134,40 $ /pkg.
- Acheter 3+ 132,00 $ /pkg.
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Scotch® Carton Sealing Tape 311+ est un ruban d’emballage industriel pour l’étanchéité de boîte, épissant et d’autres applications d’emballage exigeantes sur des boîtes légères à moyennes. Le produit offre d’excellentes performances dans les environnements humides et froids d’expédition et de stockage, même dans la réfrigération et en dessous des températures glaciales. Le support se conforme facilement sur les bords et sur les surfaces rugueuses pour fournir une prise durable. Avec son adhérence rapide et son support durable, ce ruban d’étanchéité est construit avec les caractéristiques nécessaires pour maintenir des performances élevées dans des environnements difficiles.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Adhère instantanément à une variété de surfaces
- Larme de bord et de fractionner la résistance
- Adhère bien à recyclé rident
- Se conforme aux considérations environnementales de l’ASTM D 1974-92
- Support conforme
- Bon vieillissement en lumière du soleil ou fluorescentes
- Longue durée de vie en cours d’utilisation
- Aliments et boissons
- Electronics
- E-fulfillment
- Pharmaceuticals
Poids &Dimensions
- Largeur 3 in (7,62 cm)
- Résistance à la traction 25 lb/in
- Longueur 110 yd (100,58 m)
- Taille du noyau 3 in (7,62 cm)
- Adhérence 38 oz-in
- Épaisseur mil 2,05
Détails du produit
- Description Ruban adhésif de qualité industrielle
- Plage de température d’application 20° - 50° F °F
- Nom/numéro du modèle 311+
- Type Ruban acrylique
- Marque 3M
- Quantité par paquet 24
- Droit de bande Médium
- Matériau Polypropylène
- Numéro de référence du fabricant 7100253843
- Couleur Effacer
- Pourcentage d’allongement 125
Référence de pièce concurrente
- Référence d’élément Uline S-6728
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
57,95 $
Global Industrial™ Stretch Wrap, fonte, calibre 70, 18"Wx1500'L, clair, qté par paquet : 4
Article nº : 412547
Pas encore évalué
143,80 $
Ruban d’étanchéité carton 3M™ Scotch® 311+ 3 » x 110 Yds. 2,05 Mil Clair, qté par paquet : 24
5,6 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires