4,03 $ ch.
Prix: 48,36 $ / Pkg de 12
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Global™ Gants enduits de nitre en mousse, gris/noir, grand, 1-paire
Ces gants enduits de nitrile fournissent la paume et le doigt protection pour les conditions de travail huileuses ou sèches comprenant l'automobile, la manipulation de matériel, l'entretien et la réparation, et plus. Le matériau de revêtement nitrile améliore la résistance des gants pour une protection de coupe supplémentaire et la sécurité des utilisateurs. Comprend une doublure en nylon et un revêtement en mousse. Caractéristiques d'un style de manchette de liaison pour un support supplémentaire. La couleur est Gray/Black. La quantité de paquet est 12 paires. La taille est Large. ANSI/EN approuvé.
Ces gants enduits de nitrile fournissent la paume et le doigt protection pour les conditions de travail huileuses ou sèches comprenant l'automobile, la manipulation de matériel, l'entretien et la réparation, et plus. Le matériau de revêtement nitrile améliore la résistance des gants pour une protection de coupe supplémentaire et la sécurité des utilisateurs. Comprend une doublure en nylon et un revêtement en mousse. Caractéristiques d'un style de manchette de liaison pour un support supplémentaire. La couleur est Gray/Black. La quantité de paquet est 12 paires. La taille est Large. ANSI/EN approuvé.
Poids &Dimensions
- Jauge 13 ga
- Taille G
Détails du produit
- Prix par Paire
- Description Mousse Nitrile enduits gants
- Matériau de doublure Nylon
- Type Gants enduits
- Quantité par paquet Paires 12
- Marque Global Industrial
- Couper le niveau A1
- Couverture de revêtement Paume & Doigts
- Matériau Nylon, Nitrile
- Type de revêtement Mousse
- Numéro de référence du fabricant 708344L
- usage Huileux/sec
- Couleur Multicolore
- Manchette Style Liaison
- Matériau de revêtement Gants en nitrile
Conformité et certifications
- ANSI Abrasion A4
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Panneaux graphiques « Caution Safety Gloves Required », plastique, 7 po l x 10 po H
Article nº : 952821R
Pas encore évalué
16,25 $
Global Industrial™ Crinkle Latex Enduit Gants, Hi-Viz Lime/Black, Large, qté par paquet : 12
Article nº : 708603L
Pas encore évalué
47,52 $
Global Industrial™ Foam Nitrile Coating Gants gris/noirs, Grands, 1 paires, qté par paquet : 12
4,03 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires