4,10 $ ch.
Prix: 49,20 $ / Pkg de 12
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Gants en dus en latex crinkle global™, tricot polyester, noir/bleu, grand, 1-paires
Ces gants enduits de latex offrent une protection de la paume et des doigts pour les conditions de travail sèches, y compris l'automobile, la manutention des matériaux, l'entretien et la réparation, et plus encore. La conception froissée améliore la maniabilité de l'utilisateur tout en réduisant la fatigue des mains pour améliorer les performances de travail et le confort. Le matériau de revêtement en latex améliore l'élasticité des gants et la résistance aux déchirures. Comprend une doublure en polyester et un revêtement froissé. Caractéristiques d'un style de manchette de liaison pour un support supplémentaire. La couleur est Black/Blue. La quantité de paquet est 12 paires. La taille est Large. ANSI/EN approuvé.
Ces gants enduits de latex offrent une protection de la paume et des doigts pour les conditions de travail sèches, y compris l'automobile, la manutention des matériaux, l'entretien et la réparation, et plus encore. La conception froissée améliore la maniabilité de l'utilisateur tout en réduisant la fatigue des mains pour améliorer les performances de travail et le confort. Le matériau de revêtement en latex améliore l'élasticité des gants et la résistance aux déchirures. Comprend une doublure en polyester et un revêtement froissé. Caractéristiques d'un style de manchette de liaison pour un support supplémentaire. La couleur est Black/Blue. La quantité de paquet est 12 paires. La taille est Large. ANSI/EN approuvé.
Poids &Dimensions
- Calibre 10 ga
- Taille G
Détails du produit
- Prix par Paire
- Description Gants enduits de latex froissés
- Matériau de doublure Polyester
- Type Gants enduits
- Quantité par paquet Paires 12
- Marque Global Industrial
- Couper le niveau A1
- Couverture de revêtement Paume & Doigts
- Matériau Polyester, caoutchouc, latex
- Type de revêtement Ondulée
- Numéro de référence du fabricant 708348L
- usage Environnements secs
- Couleur Bleu
- Manchette Style Liaison
- Matériau de revêtement Caoutchouc/Latex
Conformité et certifications
- ANSI Abrasion A4
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Panneaux graphiques « Caution Safety Gloves Required », plastique, 7 po l x 10 po H
Article nº : 952821R
Pas encore évalué
16,25 $
Sécurité MCR® BearKat® lunettes de sécurité BK110AF, lentille transparente, UV-AF® anti-buée
Article nº : B2313951
Pas encore évalué
3,14 $
Global Industrial™ Crinkle Latex Enduit Gants enduits de latex, Tricot polyester, Noir/Bleu, Grand, 1 paires, qté par paquet : 12
4,1 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires