Souvent achetés ensemble
Quantité minimale: 4
Prix : 10,75 $
Poids &Dimensions
- Taille du pad 11 in (27,94 cm)
Détails du produit
- Type Pad en microfibre
- Pour une utilisation avec Global Mini Floor Scrubber 641375
- Quantité par paquet 2
- Marque Global Industrial
- Description Pour le nettoyage et le polissage des sols durs
- Vitesse de la machine 470 tr/min
- Numéro de référence du fabricant 641377
- Forme du tampon Rond
- Couleur Blanc
-
Pads de microfibre de remplacement pour Mini Floor Scrubber, 2 Pack
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial Replacement Scrub Brushes for Mini Floor Scrubber, 2 Pack
Article nº : 641376
Pas encore évalué
16,25 $
Global Industrial™ Remplacement des coussinets de feutre pour Mini Floor Scrubber, 2 Pack
Article nº : 641379
Pas encore évalué
4,03 $
Global Industrial™ Remplacement Scrubbing Pads pour Mini Floor Scrubber, 2 Pack
Article nº : 641380
Pas encore évalué
8,10 $
Global Industrial™ Remplacement Microfiber Pads pour Mini Floor Scrubber, 2 Pack
10,75 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires