Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Trousse d’outils de chauffage au propane à rétrécissement rapide du Dr Shrink

Trousse d’outils de chauffage au propane à rétrécissement rapide du Dr Shrink

Article nº : WBB2281793

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 659,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Ripack Série 3000 Propane Heat Gun Kit w / Cool Nozzle &Swivel Fitting

Ripack Série 3000 Propane Heat Gun Kit w / Cool Nozzle &Swivel Fitting

Pistolet thermique shrinkfast avec ensemble cage de sécurité, déclencheur de sécurité et étui de stockage

Pistolet thermique shrinkfast avec ensemble cage de sécurité, déclencheur de sécurité et étui de stockage

La trousse d’outils de chauffage Rapid Shrink 100 (DS-RS100) est un appareil alimenté au propane pour chauffer notre film d’enveloppe rétractable haut de gamme. Il est auto-enflammant, léger et économique par rapport aux autres outils thermiques sur le marché. Ce produit a une garantie limitée de 1 ans.

Caractéristiques :
  • Corps de l’outil thermique
  • Tuyau de propane de 25'
  • Régulateur réglable
  • Housse de transport
  • Lunettes et gants de sécurité
  • CD de formation
  • Extension 3' en option disponible Numéro de pièce DS-RS-EXT
Remarque: Toujours utiliser avec un réservoir de propane de retrait de vapeur

Poids &Dimensions

  • Largeur 14 in (35,56 cm)
  • Longueur 17 in (43,18 cm)
  • Hauteur 7 in (17,78 cm)

Détails du produit

  • Bloc d’alimentation Propane (vendus séparément)
  • Assemblage requis Oui
  • Comprend Outil de chauffe, 25' tuyau, Adj. régulateur, DVD, mallette de transport, sécurité gants et lunettes
  • Type Pistolet à air chaud
  • Marque Dr. Shrink
  • Quantité par paquet 1
  • Débit d’air 25 CFM
  • Température maximale 1050 ° F
  • Numéro de référence du fabricant DS-RS1000
  • Couleur Bleu
  • Température mine 375 ° F
  • BTU 100 000

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

4,0 

  • 5 étoile(s)

    0
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : eastendguy48 (eastendguy10)

    Date de : Février 04, 2021

    DS-RS1000
    Votre commentaire :
    DS-RS1000 a très bien fonctionné, sauf qu’il n’a pas commencé de façon cohérente. C’est la première fois que je rétrécis l’emballage. Peut-être que je n’avais pas le bon réglage au propane. J’ai trouvé que j’avais besoin de l’extension de six pieds. Et je vais devoir trouver un réservoir de propane qui fonctionne.
  • Reviewer : don

    Date de : Décembre 05, 2020

    grande
    Votre commentaire :
    fonctionne très bien
  • Reviewer : HAROLD

    Date de : Avril 03, 2020

    Client satisfait
    Votre commentaire :
    produit effectué tel qu’annoncé. Il a été expédié et reçu en temps opportun dans un très beau boîtier métallique.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Trousse d’outils de chauffage au propane à rétrécissement rapide du Dr Shrink

Trousse d’outils de chauffage au propane à rétrécissement rapide du Dr Shrink

Article nº : WBB2281793

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant