Prix : 379,95 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Largeur 22 dans
- Longueur 22 dans
- Hauteur 2 dans
- Taille 22 in (55,88 cm)
- Poids 8,11 lbs (3,69 kg)
Détails du produit
- Type Balai-brosse
- Pour une utilisation avec Global enfourchables autorécureuse 641407
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Matériau Plastique
- Style Brosse/Tampons : Rotatif
- Numéro de référence du fabricant 641409
- Couleur Noir
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ 22" Remplacement Pad Driver pour 22" Auto Ride-On Floor Scrubber
Article nº : 641408
Pas encore évalué
409,95 $
Global Industrial™ Remplacement Front Squeegee Blade for 17", 18", 20", 22" - 26" Scrubber
Article nº : 262000
Pas encore évalué
65,95 $
Global Industrial™ Floor Cleaning Kit, Nettoyant pour sols et finition, Bouteilles de 1 gallons, 2 / Étui
Article nº : 640640
Pas encore évalué
95,95 $
95,95 $
Industrial™ global Dilution chimique de nettoyage universel distributeur, haut débit, 1-produit chimique
Article nº : 670169
Pas encore évalué
225,95 $
32,95 $
Global Industrial 22" Scrub Brush for 22" Auto-Ride On Floor Scrubber
379,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires