Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Power Strip, 16 points de vente, 15A, 24"L, 15' Cord

Global Industrial™ Power Strip, 16 points de vente, 15A, 24"L, 15' Cord

Article nº : WB436950

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ Power Strip, 16 points de vente, 15A, 24"L, 15' Cord
  • Global Industrial™ 72" LED Aluminum Shop Light, 35W, 4000K, 4375 Lumens, 48" Adj Height, 6'Cord

    165,95 $

  • Ventilateur de station de travail industriel Global Industrial™ 12 » avec bras de ventilateur de 23 pouces, noir

    199,95 $

  • Global Industrial™ 8 Diopter LED Magnifying Lamp With Covered Metal Arm, Noir

    149,95 $

Prix : 61,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Power Strip, 12 points de vente, 15A, 48"L, 9' Cord

Global Industrial™ Power Strip, 12 points de vente, 15A, 48"L, 9' Cord

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Armoire de chargement pour portables Chromebooks™ et tablettes iPad®, 16 appareils, grise, assemblée

Armoire de chargement pour portables Chromebooks™ et tablettes iPad®, 16 appareils, grise, assemblée

Global Industrial™ Power Strip, 6 points de vente, 15A, 6' Cord

Global Industrial™ Power Strip, 6 points de vente, 15A, 6' Cord

Global Industrial™ Surge Protected Power Strip, 5+1 Points de vente, 15A, 90 Joules, 6' Cord

Global Industrial™ Surge Protected Power Strip, 5+1 Points de vente, 15A, 90 Joules, 6' Cord

Global Industrial™ Power Strip, 18 points de vente, 15A, 48"L, 15' Cord

Global Industrial™ Power Strip, 18 points de vente, 15A, 48"L, 15' Cord

Global Industrial™ Surge Protected Power Strip, 5+1 Points de vente, 15A, 900 Joules, 6' Cord

Global Industrial™ Surge Protected Power Strip, 5+1 Points de vente, 15A, 900 Joules, 6' Cord

Global Industrial™ Power Strip, 6 Points de vente, 15A, 12"L, 2-1/2' Cord

Global Industrial™ Power Strip, 6 Points de vente, 15A, 12"L, 2-1/2' Cord

Global Industrial™ Power Strip, 18 points de vente, 15A, 48"L, 6' Cord

Global Industrial™ Power Strip, 18 points de vente, 15A, 48"L, 6' Cord

Wiremold Power Strip, 8 Points de vente, 15A, 48"L, 6' Cord

Wiremold Power Strip, 8 Points de vente, 15A, 48"L, 6' Cord

Chariot de recharge à 32 appareils, pour Chromebooks™ ordinateurs portatifs et tablettes iPad®, gris, cETL, assemblé

Chariot de recharge à 32 appareils, pour Chromebooks™ ordinateurs portatifs et tablettes iPad®, gris, cETL, assemblé

Armoire de chargement à 16 appareils pour ordinateurs portatifs Chromebooks™ et tablettes iPad®, gris, non monté

Armoire de chargement à 16 appareils pour ordinateurs portatifs Chromebooks™ et tablettes iPad®, gris, non monté

Global Industrial™ 50 Ft. Outdoor Extension Cord, 16/3 Ga, 13A, Orange

Global Industrial™ 50 Ft. Outdoor Extension Cord, 16/3 Ga, 13A, Orange

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Gardez vos cordons organisés dans un centre de sortie fiable pour un maximum de commodité. Enfermée dans un boîtier en aluminium solide, cette bande de puissance robuste accepte jusqu’à 16 prises, ce qui le rend idéal pour un large éventail d’applications. L’interrupteur rocker on/off est facile à repérer, illuminant le rouge lorsque la puissance est en marche. Facile à utiliser et rapide à installer, cette bande de puissance vous ramènera à la tâche à accomplir avec tous vos appareils motorisés prêts à l’emploi. Clips de montage snap/slide inclus. 15 Amp/120V. cordon de puissance de 15 pieds. Dimensions: 24 » x 1,9 » x 1,8 ». ETL/cETL Listé. Garantie limitée de 1 ans.

Poids &Dimensions

  • Longueur du cordon 15 pi (4,57 m)
  • Taille de l’AWG 14 AWG
  • Longueur de la bande 24 in (60,96 cm)

Détails du produit

  • Emplacement de montage Trou de serrure/vis
  • Style de réceptacle 5-15R
  • Ampérage 15 A
  • Nombre de récipients 16
  • Type Barre d’alimentation
  • Quantité par paquet 1
  • Gaine cordon EJS
  • Tension nominale 120 V
  • Matériau Aluminium
  • Filtre antibruit EMI/RF Non
  • Arrêt automatique Non
  • Nombre de rangées de points de vente 1
  • Grade médical Non
  • Protection contre les surcharges Disjoncteur 15A %
  • Protection des lignes de données Non
  • Indicateur de puissance Oui
  • Port USB Non
  • Conducteurs 3
  • Marque Global Industrial
  • Numéro de référence du fabricant 436950
  • Alarme de défaillance de protection contre les surtensions Non
  • Couleur Argent
  • Protection contre les surtensions Non
  • Minuterie Non

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications cULus, RoHS
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Power Strip, 16 points de vente, 15A, 24"L, 15' Cord

Global Industrial™ Power Strip, 16 points de vente, 15A, 24"L, 15' Cord

Article nº : WB436950

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Power Strip, 16 points de vente, 15A, 24"L, 15' Cord
    Global Industrial™ Power Strip, 16 points de vente, 15A, 24"L, 15' Cord
    Global Industrial™ Power Strip, 16 points de vente, 15A, 24"L, 15' Cord
    Global Industrial™ Power Strip, 16 points de vente, 15A, 24"L, 15' Cord
    Global Industrial™ Power Strip, 16 points de vente, 15A, 24"L, 15' Cord
    Global Industrial™ Power Strip, 16 points de vente, 15A, 24"L, 15' Cord
    Global Industrial™ Power Strip, 16 points de vente, 15A, 24"L, 15' Cord
    Global Industrial™ Power Strip, 16 points de vente, 15A, 24"L, 15' Cord
    Global Industrial™ Power Strip, 16 points de vente, 15A, 24"L, 15' Cord
    Global Industrial™ Power Strip, 16 points de vente, 15A, 24"L, 15' Cord
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant