Prix : 23,25 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Réflecteur HGDB20 Dirt Pot planteur Portable souple avec poignées, 20 Gallons, gris
Gris Dirt Pots du réflecteur offrent la valeur et la polyvalence pour une utilisation en extérieur ou dans le cadre des systèmes de culture hydroponiques. Mettant en vedette poreux tissu respirant qui est fabriqué à partir de 100 bouteilles d’eau recyclées %, ces jardinières permettent vos usines prospèrent en promouvant la santé exceptionnelle de racine et la croissance des plantes vigoureuses. La construction souples permet le planteur pour se conformer à votre terrain, ce qui en fait le choix idéal pour toutes les régions productrices. Gris poussière Pots sont plus forts que des produits similaires, avec coutures renforcées et les coutures. Ils sont non dégradables, alors ils tiendront en pendant plusieurs saisons de croissance.
Caractéristiques :
Gris Dirt Pots du réflecteur offrent la valeur et la polyvalence pour une utilisation en extérieur ou dans le cadre des systèmes de culture hydroponiques. Mettant en vedette poreux tissu respirant qui est fabriqué à partir de 100 bouteilles d’eau recyclées %, ces jardinières permettent vos usines prospèrent en promouvant la santé exceptionnelle de racine et la croissance des plantes vigoureuses. La construction souples permet le planteur pour se conformer à votre terrain, ce qui en fait le choix idéal pour toutes les régions productrices. Gris poussière Pots sont plus forts que des produits similaires, avec coutures renforcées et les coutures. Ils sont non dégradables, alors ils tiendront en pendant plusieurs saisons de croissance.
Caractéristiques :
- 19 7/8" w x 15 7/8" h
- Poignées renforcées robustes faire passer les planteurs facile (poignées non disponibles sur les tailles 1 et 2 3 gallon)
- Aucune racine encerclant
- Tissu respirant signifie aération et drainage supérieur
- Gère des températures de plante, gardant les plantes plus frais en été
- Lavable et durable - peut être utilisé saison après saison
- Sans BPA
Détails du produit
- Marque Hydrofarm
- Description Saleté Pot planteur Portable souple avec poignées
- Numéro de référence du fabricant HGDB20
- Capacité 20 gal (75,71 l)
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
109,95 $
Global Industrial™ Mop Bucket And Wringer Combo 38 Qt., Down Press, Rouge
Article nº : 260595RD
Pas encore évalué
229,95 $
Réflecteur HGDB20 Dirt hydroponique Pot planteur Portable souple avec poignées, 20 Gallons, gris
23,25 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires