Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Queue Solutions Barricade Vinyl Jacket, 98-1/2"L x 37"H, Bleu

Queue Solutions Barricade Vinyl Jacket, 98-1/2"L x 37"H, Bleu

Article nº : WBB2292207

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 139,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Queue Solutions CrowdMaster™ 1000 Steel Barricade, 100"L x 43"H, Flat Feet, Black

Queue Solutions CrowdMaster™ 1000 Steel Barricade, 100"L x 43"H, Flat Feet, Black

Barrière mondiale de contrôle des foules en acier industriel™ 102'L x 40"H x 1-5/8 » P, Gris

Barrière mondiale de contrôle des foules en acier industriel™ 102'L x 40"H x 1-5/8 » P, Gris

Global Industrial™ Steel Crowd Control Barrier 102"L x 40"H x 1-5/8 » D, Jaune

Global Industrial™ Steel Crowd Control Barrier 102"L x 40"H x 1-5/8 » D, Jaune

Global Industrial™ Steel Crowd Control Barrier, 102"L x 40"H x 1-1/4"D, Jaune

Global Industrial™ Steel Crowd Control Barrier, 102"L x 40"H x 1-1/4"D, Jaune

M. Chain Plastic Chain Barrier, 2"x100'L, Jaune

M. Chain Plastic Chain Barrier, 2"x100'L, Jaune

Ces vestes sont faits de vinyle résistant, simple aves des coins supérieurs arrondis. Pleins rabats latéraux de Velcro montage facile et une partie inférieure pleine Velcro sécurise la veste par temps venteux. Pour une utilisation avec CrowdMaster™ 1000 Barricades.

NOTE APPEL POUR PLUS DE DÉTAILS Les vestes peuvent être imprimées à l’écran ou numériquement avec nos messages standard ou pratiquement n’importe quel message ou logo personnalisé.

Poids &Dimensions

  • Distance entre les rails 4-1/4 po
  • Hauteur 37 in (93,98 cm)
  • Longueur nominale 8-1/4 pi (2,51 m)
  • Longueur 98-1/2 pi (30,02 m)

Détails du produit

  • Type Veste de barricade
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Solutions de file d’attente
  • Série CrowdMaster™ 1000
  • Matériau Vinyle, Velcro®
  • Finition Manteau de poudre
  • Numéro de référence du fabricant BARR8-JKT-BL

Garantie

  • Garantie 3 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Queue Solutions Barricade Vinyl Jacket, 98-1/2"L x 37"H, Bleu

Queue Solutions Barricade Vinyl Jacket, 98-1/2"L x 37"H, Bleu

Article nº : WBB2292207

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant