Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Additional Shelf, Double Rivet, Terrasse en bois, 96"L x 36 » P, Gris, États-Unis

Global Industrial™ Additional Shelf, Double Rivet, Terrasse en bois, 96"L x 36 » P, Gris, États-Unis

Article nº : WBB2297151

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 199,95 $

Quantité

Autres bois, platelage pour
Étagère de stockage larges travées tubulaires

Comprend robuste 5/8" panneau de particules épaisseur précoupés platelage et horizontale poutres pour les quatre côtés du platelage. Ce 96 "W platelage avec 800 lb capacité aussi comprend 3 supports de pont avant à l’arrière. Tubulaires Assemblée avec des composants ensemble de composant logiciel enfichable ne nécessite aucun écrous, des boulons, des pinces ou des outils.

Poids &Dimensions

  • Largeur 96 in (243,84 cm)
  • Profondeur 36 in (91,44 cm)

Détails du produit

  • Type de pont Bois
  • pays É.-U.
  • Assemblage requis Oui
  • Type d’étagère Double faisceau de Rivet
  • Nom/numéro du modèle 716663
  • Type Étagère sans boulon
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Surface en bois
  • Style Niveau supplémentaire
  • Capacité des étagères 800 lbs (363,64 kg)
  • Numéro de référence du fabricant B2297151
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie Limitée d’un an 1
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Additional Shelf, Double Rivet, Terrasse en bois, 96"L x 36 » P, Gris, États-Unis

Global Industrial™ Additional Shelf, Double Rivet, Terrasse en bois, 96"L x 36 » P, Gris, États-Unis

Article nº : WBB2297151

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Additional Shelf, Double Rivet, Terrasse en bois, 96"L x 36 » P, Gris, États-Unis
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant