Prix : 199,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Longueur de fil supplémentaire platelage pour
Étagère de stockage larges travées tubulaires
Fil de pontage permet de visibilité, de lumière et de ventilation pénétration. L’eau passe par aspersion tout au long des grilles facilement, amélioration de la sécurité-incendie et abaisser les primes d’assurance. Comprend des supports de poutre horizontale pour les quatre côtés du platelage. Ce 60 "W platelage avec 1200 lb capacité également inclut support du pont central 1. Tubulaires Assemblée avec des composants ensemble de composant logiciel enfichable ne nécessite aucun écrous, des boulons, des pinces ou des outils.
Étagère de stockage larges travées tubulaires
Fil de pontage permet de visibilité, de lumière et de ventilation pénétration. L’eau passe par aspersion tout au long des grilles facilement, amélioration de la sécurité-incendie et abaisser les primes d’assurance. Comprend des supports de poutre horizontale pour les quatre côtés du platelage. Ce 60 "W platelage avec 1200 lb capacité également inclut support du pont central 1. Tubulaires Assemblée avec des composants ensemble de composant logiciel enfichable ne nécessite aucun écrous, des boulons, des pinces ou des outils.
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Profondeur 36 in (91,44 cm)
Détails du produit
- Type de pont Fil
- pays É.-U.
- Assemblage requis Oui
- Type d’étagère Double faisceau de Rivet
- Nom/numéro du modèle 716299
- Type Étagère sans boulon
- Marque Global Industrial
- Matériau Pont de fil
- Style Niveau supplémentaire
- Capacité des étagères 1200 lbs (545,45 kg)
- Numéro de référence du fabricant B2297666
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 1
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Étagère supplémentaire industrielle™ mondiale, double risse, platelage métallique, 60"L x 36"P, gris, États-Unis
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires