Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Filtre déshumidificateur Dri Eaz® 4 Pro, 14-15/16"L x 16-5/16"L x 3/4"D - Pack de 24

Filtre déshumidificateur Dri Eaz® 4 Pro, 14-15/16"L x 16-5/16"L x 3/4"D - Pack de 24

Article nº : WBB2299261

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Filtre déshumidificateur Dri Eaz® 4 Pro, 14-15/16"L x 16-5/16"L x 3/4"D - Pack de 24
  • Dri Eaz® Déshumidificateur à faible grain avec humidistat, 115V, 200 pintes

    7 149,00 $

  • Dri Eaz® Déshumidificateur à faible grain avec humidistat, 115V, 240 pintes

    7 969,00 $

Prix : 1 125,00 $

Quantité

Maintenez vos déshumidificateurs fonctionnant à une efficacité maximale avec le seul filtre conçu spécifiquement pour la restauration, l'assainissement et la construction. Protège de quatre façons : le polypropylène électrostatique et le maillage de cellulose capturent les particules, tandis que le carbone activé absorbe les odeurs et les fumées et le traitement antimicrobien aide à prévenir la croissance bactérienne sur le filtre.

Caractéristiques :
  • Filtre à air lavable
  • Construction: Le cadre en aluminium robuste résiste à l’effondrement pour maintenir une filtration appropriée
  • MATÉRIAUX: Polypropylène chargé électrostatiquement, charbon actif et maille de cellulose expansée. Antimicrobien traité pour aider à contrôler la croissance microbienne et les odeurs associées
  • Jetable : Les filtres ne sont pas réutilisables. Remplacer chaque fois que le filtre semble sale ou fortement chargé de particules


Poids &Dimensions

  • Profondeur 3/4 en
  • Largeur 16-5/16 po (41,43 cm)
  • Longueur 14-15/16 po (37,94 cm)

Détails du produit

  • Pour une utilisation avec 2800i (F410), 3500i (F411)
  • Marque Dri-Eaz
  • Quantité par paquet 24
  • Matériau Polypropylène/Aluminium
  • Numéro de référence du fabricant 121708
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Filtre déshumidificateur Dri Eaz® 4 Pro, 14-15/16"L x 16-5/16"L x 3/4"D - Pack de 24

Filtre déshumidificateur Dri Eaz® 4 Pro, 14-15/16"L x 16-5/16"L x 3/4"D - Pack de 24

Article nº : WBB2299261

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Filtre déshumidificateur Dri Eaz® 4 Pro, 14-15/16"L x 16-5/16"L x 3/4"D - Pack de 24
    Filtre déshumidificateur Dri Eaz® 4 Pro, 14-15/16"L x 16-5/16"L x 3/4"D - Pack de 24
    Filtre déshumidificateur Dri Eaz® 4 Pro, 14-15/16"L x 16-5/16"L x 3/4"D - Pack de 24
    Filtre déshumidificateur Dri Eaz® 4 Pro, 14-15/16"L x 16-5/16"L x 3/4"D - Pack de 24
    Filtre déshumidificateur Dri Eaz® 4 Pro, 14-15/16"L x 16-5/16"L x 3/4"D - Pack de 24
    Filtre déshumidificateur Dri Eaz® 4 Pro, 14-15/16"L x 16-5/16"L x 3/4"D - Pack de 24
    Filtre déshumidificateur Dri Eaz® 4 Pro, 14-15/16"L x 16-5/16"L x 3/4"D - Pack de 24
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant