Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Interion® Antimicrobien Vinyl Medical Stool, Noir

Interion® Antimicrobien Vinyl Medical Stool, Noir

Article nº : WB240159ABK

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 155,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Interion® Antimicrobien médical - Vinyle - Noir

Interion® Antimicrobien médical - Vinyle - Noir

Interion® Antimicrobien médical - Vinyle - Noir

Interion® Antimicrobien médical - Vinyle - Noir

Interion® All Purpose Mobile Stool without Back, Noir

Interion® All Purpose Mobile Stool without Back, Noir

Interion® All Purpose Mobile Stool without Back, Noir

Interion® All Purpose Mobile Stool without Back, Noir

Tabouret d’étape industrielle ™ médical global avec la plate-forme de tabouret en caoutchouc non-skid

Tabouret d’étape industrielle ™ médical global avec la plate-forme de tabouret en caoutchouc non-skid

Tabouret d’étape industrielle ™ médical global avec la plate-forme de tabouret en caoutchouc non-skid

Tabouret d’étape industrielle ™ médical global avec la plate-forme de tabouret en caoutchouc non-skid

Interion® Antimicrobien Vinyl Medical Stool, Beige

Interion® Antimicrobien Vinyl Medical Stool, Beige

Interion® Antimicrobien Vinyl Medical Stool, Beige

Interion® Antimicrobien Vinyl Medical Stool, Beige

Table ™ industrielle mondiale avec table en stratifié noyer à base H

Table ™ industrielle mondiale avec table en stratifié noyer à base H

Table ™ industrielle mondiale avec table en stratifié noyer à base H

Table ™ industrielle mondiale avec table en stratifié noyer à base H

Tabouret global industriel™ d’étape médicale avec la main courante, plate-forme de tabouret en caoutchouc non-skid

Tabouret global industriel™ d’étape médicale avec la main courante, plate-forme de tabouret en caoutchouc non-skid

Tabouret global industriel™ d’étape médicale avec la main courante, plate-forme de tabouret en caoutchouc non-skid

Tabouret global industriel™ d’étape médicale avec la main courante, plate-forme de tabouret en caoutchouc non-skid

Global Industrial™ Quadruple Glove Box Holder, Wire Steel, 11-15/16"W x 3-13/16"D x 19"H

Global Industrial™ Quadruple Glove Box Holder, Wire Steel, 11-15/16"W x 3-13/16"D x 19"H

Global Industrial™ Quadruple Glove Box Holder, Wire Steel, 11-15/16"W x 3-13/16"D x 19"H

Global Industrial™ Quadruple Glove Box Holder, Wire Steel, 11-15/16"W x 3-13/16"D x 19"H

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Râtelier à bouteilles d’oxygène de luxe Drive Medical 18112, pour 12 bouteilles D ou E

Râtelier à bouteilles d’oxygène de luxe Drive Medical 18112, pour 12 bouteilles D ou E

Râtelier à bouteilles d’oxygène de luxe Drive Medical 18112, pour 12 bouteilles D ou E

Râtelier à bouteilles d’oxygène de luxe Drive Medical 18112, pour 12 bouteilles D ou E

Siège de toilette à hauteur surélevée Drive Medical RTL12027RA avec accoudoirs rembourrés amovibles, siège standard

Siège de toilette à hauteur surélevée Drive Medical RTL12027RA avec accoudoirs rembourrés amovibles, siège standard

Siège de toilette à hauteur surélevée Drive Medical RTL12027RA avec accoudoirs rembourrés amovibles, siège standard

Siège de toilette à hauteur surélevée Drive Medical RTL12027RA avec accoudoirs rembourrés amovibles, siège standard

Interion® Antimicrobien Vinyl Medical Stool, Noir

Ce tabouret médical en vinyle antimicrobien est conçu pour combattre la fatigue et se déplacer facilement. Medical Stool est rembourré en vinyle antimicrobien noir qui est traité pour lutter contre les microbes et les bactéries. Rembourré dans du vinyle durable pour faciliter l'entretien et le nettoyage. La base en acier enduit de poudre robuste de 25 po a des roulettes à deux roues lissantes. Un coussin de 4 po d'épaisseur et un coussin de 16 po de diamètre offre un soutien ferme qui adoucit et contourne votre corps au fil du temps, assurant un coussin confortable pendant une longue période de temps. Réglage pneumatique pour une plage de hauteur de 19" à 24" de siège. Facile à assembler. La marque est Interion® By Global Industrial. Garantie limitée de 1 ans.

Poids &Dimensions

  • Plage de hauteur d’assise 19 - 24 pouces
  • Hauteur maximale du siège 24 in (60,96 cm)
  • Largeur du siège 16 in (40,64 cm)
  • Hauteur du siège 19 - 24 pouces
  • Capacité de poids 225 lbs (102,27 kg)
  • Profondeur du siège 16 in (40,64 cm)
  • Hauteur minimale du siège 19 in (48,26 cm)

Détails du produit

  • Antimicrobien Oui
  • Repose-pieds inclus Non
  • Assemblage requis Oui
  • Famille de couleurs de siège Noir
  • Type Selles scooter
  • Quantité par paquet 1
  • Type de bras Sans bras
  • Matériau du siège Vinyle 
  • Description Tabouret médical antimicrobien
  • Mobile ou stationnaire Mobile
  • Famille de couleurs d’image Noir
  • Marque Interion par Global Industrial
  • Type de dossier Dos-nu
  • Série Interion
  • Numéro de référence du fabricant 240159ABK
  • Couleur Noir
  • Matériau de cadre Acier

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Interion® Antimicrobien Vinyl Medical Stool, Noir

Interion® Antimicrobien Vinyl Medical Stool, Noir

Article nº : WB240159ABK

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Interion® Antimicrobien Vinyl Medical Stool, Noir
    Interion® Antimicrobien Vinyl Medical Stool, Noir
    Interion® Antimicrobien Vinyl Medical Stool, Noir
    Interion® Antimicrobien Vinyl Medical Stool, Noir
    Interion® Antimicrobien Vinyl Medical Stool, Noir
    Interion® Antimicrobien Vinyl Medical Stool, Noir
    Interion® Antimicrobien Vinyl Medical Stool, Noir
    Interion® Antimicrobien Vinyl Medical Stool, Noir
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant