Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Verrouillage d'accès sans clé pour réfrigérateurs et congélateurs autonomes ABS Premier

Verrouillage d'accès sans clé pour réfrigérateurs et congélateurs autonomes ABS Premier

Article nº : WBB2304201

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 709,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

American Biotech Supply Premier Réfrigérateur indépendant sous comptoir, 2,5 pi³, porte vitrée

American Biotech Supply Premier Réfrigérateur indépendant sous comptoir, 2,5 pi³, porte vitrée

American Biotech Supply Premier Réfrigérateur indépendant sous comptoir, 5,2 pi³, porte vitrée

American Biotech Supply Premier Réfrigérateur indépendant sous comptoir, 5,2 pi³, porte vitrée

ABS Premier Réfrigérateur encastré sous comptoir ABT-HC-UCBI-0404G-ADA, 4,6 pi³, conforme ADA

ABS Premier Réfrigérateur encastré sous comptoir ABT-HC-UCBI-0404G-ADA, 4,6 pi³, conforme ADA

ABS Standard Réfrigérateur de laboratoire indépendant sous comptoir, capacité de 5 pi³

ABS Standard Réfrigérateur de laboratoire indépendant sous comptoir, capacité de 5 pi³

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Keyless Access Lock ABT-KP-UCFS est compatible avec tous les réfrigérateurs de sous-comptoir sautontide de laboratoire et de pharmacie Premier ABS , des congélateurs, des réfrigérateurs compacts et des combinaisons à double température.

Caractéristiques :
  • Le compartiment de batterie est facilement accessible de l'extérieur de l'armoire
  • Inclut les piles 2-AAA
  • Indicateur de batterie faible
  • Clavier facile à nettoyer
  • Les verrous UCBI et UCFS doivent comporter 1 codes de surveillance et jusqu'à 19 codes d'utilisateur
  • Installation d'usine seulement
**Veuillez consulter BROCHURE pour tous les modèles compatibles.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 1-1/8 po (2,86 cm)
  • Largeur 5-3/8 po (13,65 cm)
  • Hauteur 1-1/2 po (3,81 cm)

Détails du produit

  • Type Accessoires
  • Quantité par paquet 1
  • Marque American Biotech Supply
  • Style Serrure sans clé
  • Numéro de référence du fabricant ABT-KP-UCFS
  • Couleur Argent
  • Type de verrou Verrouillage du clavier
  • Comprend 2 piles AAA
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Verrouillage d'accès sans clé pour réfrigérateurs et congélateurs autonomes ABS Premier

Verrouillage d'accès sans clé pour réfrigérateurs et congélateurs autonomes ABS Premier

Article nº : WBB2304201

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Verrouillage d'accès sans clé pour réfrigérateurs et congélateurs autonomes ABS Premier
    Verrouillage d'accès sans clé pour réfrigérateurs et congélateurs autonomes ABS Premier
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant