Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Verrouillage d'accès sans clé pour ABS 12-26 Cu.Ft. Sélectionnez Réfrigérateurs droits

Verrouillage d'accès sans clé pour ABS 12-26 Cu.Ft. Sélectionnez Réfrigérateurs droits

Article nº : WBB2304203

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 909,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

American Biotech Supply Premier Réfrigérateur indépendant sous comptoir, 2,5 pi³, porte vitrée

American Biotech Supply Premier Réfrigérateur indépendant sous comptoir, 2,5 pi³, porte vitrée

American Biotech Supply Premier Réfrigérateur indépendant sous comptoir, 5,2 pi³, porte vitrée

American Biotech Supply Premier Réfrigérateur indépendant sous comptoir, 5,2 pi³, porte vitrée

ABS Premier Réfrigérateur encastré sous comptoir ABT-HC-UCBI-0404G-ADA, 4,6 pi³, conforme ADA

ABS Premier Réfrigérateur encastré sous comptoir ABT-HC-UCBI-0404G-ADA, 4,6 pi³, conforme ADA

ABS Standard Réfrigérateur de laboratoire indépendant sous comptoir, capacité de 5 pi³

ABS Standard Réfrigérateur de laboratoire indépendant sous comptoir, capacité de 5 pi³

American Biotech Supply Premier Réfrigérateur de laboratoire compact, 10,5 pi³, porte pleine

American Biotech Supply Premier Réfrigérateur de laboratoire compact, 10,5 pi³, porte pleine

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Keyless Access Lock ABT-KP-REF1 est compatible avec tous les réfrigérateurs de chromatographie de base ABS 12-26 pieds, réfrigérateurs de laboratoire de porte en verre de base, réfrigérateurs de laboratoire de porte solide, verre droit de pharmacie et réfrigérateurs de porte pleines, et laboratoire . réfrigérateurs SSP-23 de pharmacie.

Caractéristiques :
  • Inclut les piles 6-AA
  • Indicateur de batterie faible
  • Clavier facile à nettoyer
  • Peut contenir n'importe quel combo de jusqu'à 250 codes de superviseur et d'utilisateur
  • Installation d'usine seulement
**Veuillez consulter BROCHURE pour tous les modèles compatibles.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 4-3/8 po (11,11 cm)
  • Largeur 8-3/8 po (21,27 cm)
  • Hauteur 2-1/8 po (5,4 cm)

Détails du produit

  • Type Accessoires
  • Quantité par paquet 1
  • Marque American Biotech Supply
  • Style Serrure sans clé
  • Numéro de référence du fabricant ABT-KP-REF1
  • Couleur Argent
  • Type de verrou Verrouillage du clavier
  • Comprend Piles AA 6
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Verrouillage d'accès sans clé pour ABS 12-26 Cu.Ft. Sélectionnez Réfrigérateurs droits

Verrouillage d'accès sans clé pour ABS 12-26 Cu.Ft. Sélectionnez Réfrigérateurs droits

Article nº : WBB2304203

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Verrouillage d'accès sans clé pour ABS 12-26 Cu.Ft. Sélectionnez Réfrigérateurs droits
    Verrouillage d'accès sans clé pour ABS 12-26 Cu.Ft. Sélectionnez Réfrigérateurs droits
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant