Souvent achetés ensemble
Prix : 249,95 $
Applique murale tableau blanc est fait de haute qualité en acier peint, qui résiste à des images fantômes et de coloration et fournit facile effaçabilité. Surface magnétique vous permet d’afficher des notes et des rappels si nécessaire. Tableau blanc est livré complet avec supports de fixation et matériel approprié pour le montage sur cloison sèche. Plateau aluminium accessoire pour garder vos marqueurs effaçables à sec et gommes à effacer dans la proximité étroite. Taillés dans un cadre en aluminium avec embouts de plastique. Diapositives en plateau bas marqueur sur et en dehors.
- Peut être utilisé pour répondre à tout besoin de communication et de collaboration
- Idéal pour les paramètres commerciaux ou résidentiels
- Facile surface écrire-sur, essuyez-off accepte tous les marqueurs effaçables à sec
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Hauteur 48 in (121,92 cm)
- Taille du conseil (W x H) 60 X 48 po
Détails du produit
- Description Tableau mural blanc
- Type Tableau blanc
- Matériau de surface Acier peint
- Famille de couleurs d’image Argent
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Magnétique Oui
- Style Usage général
- Numéro de référence du fabricant 695646
- Couleur Blanc
- Matériau de cadre Aluminium
Garantie
- Garantie 3 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
8,90 $
Tableau d’affichage industriel™ en caoutchouc recyclé Global, 46-1/2 po L x 36 po H, noir
Article nº : B1481066
Pas encore évalué
235,95 $
Global Industrial™ Wet Erase Chalk Markers - Pastels - Pack de 4
Article nº : 695694P
Pas encore évalué
16,25 $
Global Industrial™ Dry Erase Markers, Bullet Tip, Couleurs assorties, Pack 8
Article nº : 695839
Pas encore évalué
18,00 $
159,95 $
349,95 $
Tirez vers le bas écrans de confidentialité pour 48 « W Dry Erase Boards
Article nº : 695719
Pas encore évalué
395,95 $
Mettez à niveau cet article pour seulement 349,05 $ plus
Tableau blanc effaçable à sec en porcelaine industrielle™ mondiale - 72 » x 48 »
Article nº : 695478
Expédition en un jour ouvrable
599,00 $
comparer les élémentsTableau blanc magnétique industriel ™ mondial - 60 x 48 - Surface en acier
249,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires