Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Extension de l’allegro 9401-33 pour Lifter couvercle magnétique

Extension de l’allegro 9401-33 pour Lifter couvercle magnétique

Article nº : WBB2304491

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 329,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Allegro 9401-35 couvercle magnétique Compact Lifter, 500lbs

Allegro 9401-35 couvercle magnétique Compact Lifter, 500lbs

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

9403-01 allegro Manhole abri utilitaire, faîtière de l’économie

9403-01 allegro Manhole abri utilitaire, faîtière de l’économie

Bouclier de trou d’homme allegro 9401-12, correspond à 28", 30 «, 32 » regards de diamètre, polymère de fort Impact

Bouclier de trou d’homme allegro 9401-12, correspond à 28", 30 «, 32 » regards de diamètre, polymère de fort Impact

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Prolonge la longueur globale du couvercle de levage de 7 pouces pour augmenter l’effet de levier pour les couvercles plus lourds. Attaché au chariot existant avec la vis de réglage et la goupille.

Poids &Dimensions

  • Longueur 11-1/4 po (28,58 cm)

Détails du produit

  • Type Couvercle poussoir Extension
  • Pour une utilisation avec chariot
  • Marque Allegro Industries
  • Description Extension pour Lifter couvercle magnétique
  • Matériau Métal
  • Numéro de référence du fabricant 9401-33
  • Comprend Extension de lifter (1)
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Allegro 9401-35 couvercle magnétique Compact Lifter, 500lbs

1 779,00 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Extension de l’allegro 9401-33 pour Lifter couvercle magnétique

Extension de l’allegro 9401-33 pour Lifter couvercle magnétique

Article nº : WBB2304491

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant