Prix : 149,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-3 149,95 $ ch.
- Acheter 4+ 139,95 $ ch.
Un rouleau fendu de poids moyen qui offre une option plus économique que le produit lourd alternatif. Le forfait comprend des rouleaux absorbants de 2-15"x 150'. Les rouleaux sont fabriqués à partir d'une seule couche de meltblown qui est sonorement collé ensemble. Les points de liaison sonore rend le rouleau moins enclin à des fibres errantes se détacher et donne également une structure très uniforme qui contribue au bon taux d'absorption. Ces attributs contribuent à faire du rouleau une construction standard de l'industrie, car il offre des performances moyennes complètes, mais une excellente polyvalence. La couleur grise aide à cacher les liquides absorbés. Le rouleau est fabriqué à partir d'une seule couche de meltblown qui est sonorement collé ensemble «Bonne valeur et des performances fiables» Fabriqué à partir de polypropylène de haute qualité «Perforé pour une utilisation efficace
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 30 in (76,2 cm)
- Poids 18 lbs (8,18 kg)
- Poids absorbant Médium
- Onces par Yd2 7,67 oz
- Longueur 150 pi (45,72 m)
- Perforations 7-1/2" Down/ 19" À travers
Détails du produit
- Fluides absorbés Universal
- Matériau non tissé Meltblown
- Capacité/Gallons d’absorption 41 gal (155,2 l)
- Type Petits pains
- Nombre de Plys 1
- Quantité par paquet 2
- Marque Global Industrial
- Matériau Polypropylène
- Numéro de référence du fabricant B2305915
- Couleur Gris
- Perforé Oui
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
PIP de gants en Nitrile non prise en charge non doublés, 15 Mil, vert, L, 1 paire, qté par paquet : 12
Article nº : 436791
Pas encore évalué
53,52 $
31,95 $
38,95 $
Signe d’urgence 10 x 7 plastique rigide - matériel d’intervention en cas de déversement
Article nº : B66863
Pas encore évalué
22,50 $
Global Industrial™ Universal Pad, Poids moyen, 15 » x 18 », Gris, 100/Pack
Article nº : B2305918
Pas encore évalué
87,95 $
84,95 $
Rouleau universel industriel™ Global, poids moyen, 150 pi L x 15 po l, gris, 2/paquet
149,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires