Souvent achetés ensemble
Prix : 77,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-3 77,95 $ ch.
- Acheter 4+ 74,95 $ ch.
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Tampon pour matières dangereuses Global Industrial, épais, 15 po x 18 po, jaune, 100/paquet
Les tampons hazmat/chimique sont fabriqués à partir d'une seule couche de meltblown qui est sonorement colléensemble. La couleur jaune identifie ces tampons comme appropriés pour une utilisation d'urgence. Le go-to sorbent pour l'intervention d'urgence en cas de déversement. Un excellent choix pour nettoyer en toute sécurité une large gamme de liquides chimiques toxiques, inflammables, corrosifs et agressifs. Utilisez-les chaque fois qu'il y a un déversement d'un liquide inconnu
Les tampons hazmat/chimique sont fabriqués à partir d'une seule couche de meltblown qui est sonorement colléensemble. La couleur jaune identifie ces tampons comme appropriés pour une utilisation d'urgence. Le go-to sorbent pour l'intervention d'urgence en cas de déversement. Un excellent choix pour nettoyer en toute sécurité une large gamme de liquides chimiques toxiques, inflammables, corrosifs et agressifs. Utilisez-les chaque fois qu'il y a un déversement d'un liquide inconnu
Poids &Dimensions
- Largeur 15 in (38,1 cm)
- Hauteur 12 in (30,48 cm)
- Poids 9 lbs (4,09 kg)
- Poids absorbant Lourdes
- Onces par Yd2 7,67 oz
- Longueur 18 in (45,72 cm)
- Perforations 7-1/2 po
Détails du produit
- Description Coussinets épais
- Fluides absorbés Produits chimiques, matières dangereuses
- Capacité/Gallons d’absorption 22 gal (83,28 l)
- Type Tampons
- Nombre de Plys 1
- Marque Global Industrial
- Quantité par paquet 100
- Matériau Polypropylène
- Numéro de référence du fabricant B2305919
- Couleur Jaune
- Perforé Oui
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
31,95 $
38,95 $
Signe d’urgence 10 x 7 plastique rigide - matériel d’intervention en cas de déversement
Article nº : B66863
Pas encore évalué
22,50 $
Global Industrial™ Universal Pad, Poids moyen, 15 » x 18 », Gris, 100/Pack
Article nº : B2305918
Pas encore évalué
87,95 $
84,95 $
Tampon pour matières dangereuses Global Industrial™, épais, 15 po x 18 po, jaune, 100/paquet
77,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires