Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Filtre à eau de remplacement Global Pure™, capacité de 3 600 gallons

Filtre à eau de remplacement Global Pure™, capacité de 3 600 gallons

Article nº : WB761215

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 90,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-4 90,95 $ ch.
  • Achetez 5-11 87,95 $ ch.
  • Acheter 12+ 84,95 $ ch.

Quantité

✓ Capacité de filtre de 3 600 gallons
✓ Compatible avec les stations et refroidisseurs de bouteilles d’eau filtrée Global Industrial™ et Elkay™
✓ NSF répertorié

Simplifiez le processus de remplacement des filtres à eau pour les stations de remplissage de bouteilles d’eau filtrée et les refroidisseurs filtrés Global Industrial™ et Elkay®. Ce filtre Global Pure™ Water dispose d’une installation facile de 1/4 tours qui rend le remplacement du filtre à eau rapide et facile. Compatible avec les filtres waterSentry®. NSF/ANSI 42 pour la réduction du chlore, la réduction du goût et des odeurs, la classe 1 de réduction nominale des particules. NSF/ANSI 53 pour la réduction du plomb et des kystes.

  • Débit maximum : 1,5 GPM
  • Pour l’eau froide seulement - Max Temp: 100°F
  • Pression d’opération : 10-125 PSI

    Poids &Dimensions

    • Hauteur 9-3/4 po (24,77 cm)

    Détails du produit

    • Gallons par minute 1,5 gal/min (5,68 l)
    • Type Filtre à eau
    • Marque Global Pure
    • Capacité du filtre Gallons 3600 gal (13627,48 l)
    • Numéro de référence du fabricant 761215
    • Type de filtre Chlore, Goût & Odeur, Sédiments, Plomb

    Conformité et certifications

    • Certifié NSF Oui
    • Certifié ANSI Oui
    Commentaire du client

    Pas encore examiné

    Produit Q et A

    Il n’y a pas de questions pour ce produit.

    Fermer

    1 Produit (s) Ajouté au panier

    Articles ()
    Payer

    Vous pourriez aussi aimer

    Vous avez 111 produits dans votre panier.

    FermerListes d’achats
    Filtre à eau de remplacement Global Pure™, capacité de 3 600 gallons

    Filtre à eau de remplacement Global Pure™, capacité de 3 600 gallons

    Article nº : WB761215

    L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

    Nom de liste

    Enregistrer l’article à

    Liste de sélection

      Filtre à eau de remplacement Global Pure™, capacité de 3 600 gallons
      Filtre à eau de remplacement Global Pure™, capacité de 3 600 gallons
      Filtre à eau de remplacement Global Pure™, capacité de 3 600 gallons
      Filtre à eau de remplacement Global Pure™, capacité de 3 600 gallons
      Filtre à eau de remplacement Global Pure™, capacité de 3 600 gallons
      Retour au début
      X
      Global Assistant
      Afficher toutes les commandes
      X
      Global Assistant