Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Accuform MRST533VP Safety Hydration Card, ARE YOU PROPERLY HYDRATED, 7"H x 10"W, Plastique

Accuform MRST533VP Safety Hydration Card, ARE YOU PROPERLY HYDRATED, 7"H x 10"W, Plastique

Article nº : WB672169

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 17,50 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Accuform MRST533VA Safety Hydration Card, ARE YOU PROPERLY HYDRATED, 7"H x 10"W, Aluminium

Accuform MRST533VA Safety Hydration Card, ARE YOU PROPERLY HYDRATED, 7"H x 10"W, Aluminium

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Affiche de sécurité Accuform SP125032, DON'T BE A FOOL PLAY IT COOL, 22"H x 17"W, Poster Paper

Affiche de sécurité Accuform SP125032, DON'T BE A FOOL PLAY IT COOL, 22"H x 17"W, Poster Paper

Affiche de sécurité Accuform SP124477, HEAT STRESS, 17"H x 22"W , Poster Paper

Affiche de sécurité Accuform SP124477, HEAT STRESS, 17"H x 22"W , Poster Paper

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

U-Channel Sign Post, 8'L, 1,12 lbs./ft., Galvanized Post, Holes 30 » Down Post

U-Channel Sign Post, 8'L, 1,12 lbs./ft., Galvanized Post, Holes 30 » Down Post

Magic Master TNR-PP universel roulant porte-affiche

Magic Master TNR-PP universel roulant porte-affiche

Accuform MRST533VP Safety Hydration Card, ARE YOU PROPERLY HYDRATED, 7"H x 10"W, Plastique

  • Identifier et indiquer le potentiel, le type et le degré de dangers pouvant entraîner des blessures accidentelles ou des dommages matériels
  • Le plastique durable a le léger flex qui est idéal pour les environnements extérieurs intérieurs et abrités
  • La surface imprimée a un pardessus protecteur UV clair
  • 50 % de contenu recyclé avec inhibiteurs UV et une bonne résistance à l'impact
  • Coins arrondis avec trous de montage 3/16" pour l'installation
  • Respectez les exigences de l’OSHA 29 CFR 1 910 145 et de la norme ANSI Z535

Poids &Dimensions

  • Largeur 10 in (25,4 cm)
  • Hauteur 7 in (17,78 cm)

Détails du produit

  • Type Stress thermique
  • Légende de signe Etes-vous bien hydraté
  • Marque Accuform
  • Description Signe de sécurité, ÊTES-vous PROPERLY HYDRATED
  • Matériau Plastique
  • Langue(s) Anglais
  • Numéro de référence du fabricant MRST533VP
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Accuform MRST533VP Safety Hydration Card, ARE YOU PROPERLY HYDRATED, 7"H x 10"W, Plastique

Accuform MRST533VP Safety Hydration Card, ARE YOU PROPERLY HYDRATED, 7"H x 10"W, Plastique

Article nº : WB672169

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant