Prix : 365,95 $
Les clients ont également été consultés
Modèle SP65SS AXION MSR acier inoxydable oeil/visage lavage inversé conception de flux est le seul produit sur le marché qui fournit une réponse médicalement supérieure cohérente avec tous les EMT, salle d’urgence et les protocoles de bureau des médecins en balayant les contaminants loin de la cavité nasale vulnérable. Les lavages oculaires traditionnels irriguent du bord extérieur de l’œil vers le nez, où les contaminants peuvent ensuite être rincés dans la cavité nasale par la ponctualité lacrymale, les drains de la cavité oculaire de la nature. Les flux de lavage des yeux fournissent Zero vertical Velocity™ ingénierie de flux avec écoulement laminaire même pour un confort accru, la stabilité et l’efficacité. (Ne pas utiliser avec des modèles protégés par gel)
Prop 65 avertissement. Pour les résidents de la Californie Avertissement: ce produit contient une substance chimique connue de l’état de Californie pour causer le cancer et/ou des malformations congénitales ou d’autres dommages à la reproduction. Veuillez cliquer ici pour plus d’informations.
Poids &Dimensions
- Largeur 3-1/4 po (8,26 cm)
- Longueur 3-3/4 po (9,53 cm)
- Hauteur 2-1/2 po (6,35 cm)
- Poids 2 lb (.91 kg)
Détails du produit
- Matériel de tête de douche Acier inoxydable
- Description Tête de lavage des yeux/visage
- Débit de lavage oculaire 3,7 GPM gal/min
- Type Accessoires de douche d’urgence pour les yeux et le visage
- Pour une utilisation avec Lavage des yeux/visage d’urgence
- Débit de la douche 3,7 gal/min
- Quantité par paquet 1
- Marque Haws
- Série AXION®
- Matériau Acier inoxydable
- Nombre de têtes 1
- Numéro de référence du fabricant SP65SS
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie Un
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Haws® AXION®, 8336, MSR plastique de PVC résistant à la Corrosion Combo douche d’urgence, le lavage des yeux/du visage
Article nº : B549164
Pas encore évalué
3 715,00 $
Haws® AXION® MSR, 8330, Combo douche résistant à la Corrosion et le lavage des yeux/du visage, SS
Article nº : B549162
Pas encore évalué
5 199,00 $
Haws® AXION® MSR, 8317, lavage des yeux/du visage combinaison et douche, aucun récepteur
Article nº : B549161
Pas encore évalué
1 545,00 $
Tête de douche oculaire/faciale Haws AXION® MSR SP65SS, SS, inversé, commande d'écoulement laminaire et intégral
365,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires