Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Tête de douche oculaire/faciale Haws AXION® MSR SP65CTFP, inversé, commande d'écoulement laminaire et intégral 

Tête de douche oculaire/faciale Haws AXION® MSR SP65CTFP, inversé, commande d'écoulement laminaire et intégral 

Article nº : WBB2309873

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 279,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Haws® AXION® MSR, 8330, Combo douche résistant à la Corrosion et le lavage des yeux/du visage, SS

Haws® AXION® MSR, 8330, Combo douche résistant à la Corrosion et le lavage des yeux/du visage, SS

Speakman SE-690-PVC Safe-T-Zone® série traditionnelle combinaison Station

Speakman SE-690-PVC Safe-T-Zone® série traditionnelle combinaison Station

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Douche oculaire pour robinet Bradley® S19-200B

Douche oculaire pour robinet Bradley® S19-200B

Tuteur équipement lavage oculaire fontaine, G1814

Tuteur équipement lavage oculaire fontaine, G1814

Haws®, 7260B-7270B, bol en plastique yeux/visage Wash AXION® MSR yeux/visage lavage tête mural

Haws®, 7260B-7270B, bol en plastique yeux/visage Wash AXION® MSR yeux/visage lavage tête mural

Haws AXION® MSR SP65CTFP, tête de lavage des yeux/visage, inversé, laminaire, et contrôle de flux intégral

Modèle SP65CTFP AXION MSR la conception de flux inversé de lavage des yeux/visage est le seul produit sur le marché qui fournit une réponse médicalement supérieure compatible avec tous les protocoles de l’EMT, de la salle d’urgence et du Bureau des médecins en balayant les contaminants à l’écart de la vulnérabilité nasale carie. Les lavages oculaires traditionnels irriguent du bord extérieur de l’œil vers le nez, où les contaminants peuvent ensuite être rincés dans la cavité nasale par la ponctualité lacrymale, les drains de la cavité oculaire de la nature. Les flux de lavage des yeux fournissent Zero vertical Velocity™ ingénierie de flux avec écoulement laminaire même pour un confort accru, la stabilité et l’efficacité.

Prop 65 avertissement. Pour les résidents de la Californie Avertissement: ce produit contient une substance chimique connue de l’état de Californie pour causer le cancer et/ou des malformations congénitales ou d’autres dommages à la reproduction. Veuillez cliquer ici pour plus d’informations.

Poids &Dimensions

  • Largeur 3-1/4 po (8,26 cm)
  • Longueur 3-3/4 po (9,53 cm)
  • Hauteur 2-1/2 po (6,35 cm)
  • Poids 1 lb (.45 kg)

Détails du produit

  • Matériel de tête de douche Plastique ABS
  • Description Tête de lavage des yeux/visage
  • Débit de lavage oculaire 3,7 GPM gal/min
  • Type Accessoires de douche d’urgence pour les yeux et le visage
  • Pour une utilisation avec Lavage des yeux/visage d’urgence
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Haws
  • Débit de la douche 3,7 gal/min
  • Série AXION®
  • Matériau Plastique ABS
  • Nombre de têtes 1
  • Numéro de référence du fabricant SP65CTFP
  • Couleur Multicolore

Garantie

  • Garantie Un
Commentaire du client

Pas encore examiné
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
Tête de douche oculaire/faciale Haws AXION® MSR SP65CTFP, inversé, commande d'écoulement laminaire et intégral 

Tête de douche oculaire/faciale Haws AXION® MSR SP65CTFP, inversé, commande d'écoulement laminaire et intégral 

Article nº : WBB2309873