Prix : 679,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 679,00 $ ch.
- Achetez 3-5 649,00 $ ch.
- Acheter 6+ 629,00 $ ch.
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Ce coupeur de bord fournit une méthode commode et efficace de couper des bords de carton pour des entrepôts, des salles de courrier, et plus. La goupille de sécurité est conçue pour verrouiller la poignée de coupe en place lorsqu'elle n'est pas utilisée par mesure de précaution supplémentaire. Les unités sont portatives ou peuvent être montées sur des bancs ou des postes de travail pour la polyvalence de l'emplacement. La poignée ergonomique de forme de queue de porc permet l'accès et la manipulation commodes d'utilisateur. Le support intégré stocke des fournitures supplémentaires telles que des couteaux, des règles, des crayons, et plus encore. La construction en acier durable fournit la force pour des années de service fiable. Peut être utilisé pour couper les bords avec 0,120, 160 po et 255 po d'épaisseur. Les dimensions de coupe maximales sont 3" x 3". La finition de couleur est Black. Les dimensions sont 21"L x 8-1/10"W x 14"H.
Poids &Dimensions
- Largeur 8-1/10 po (20,57 cm)
- Taille maximale 3 x 3 po
- Longueur 21 in (53,34 cm)
- Hauteur 14 in (35,56 cm)
- Épaisseur 0,120, 0,160, 225 pouces
- Poids 16 lbs (7,27 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Coupe-protecteur de bord
- Pour une utilisation avec Protecteurs de bord de carton
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 244246
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
57,95 $
Pièces de rechange
Global Industriel™ Coupe-bordure en carton
679,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange