Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Mobile Glass Board - 48"W x 36"H

Global Industrial™ Mobile Glass Board - 48"W x 36"H

Article nº : WB695691

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ Mobile Glass Board - 48"W x 36"H
  • Global Industrial™ Cloth Dry Eraser - Pack de 6

    16,75 $

  • Global Industrial™ Dry Erase Markers, Bullet Tip, Black, 12 Pack

    30,95 $

  • Global Industrial™ Dry Erase Markers, Bullet Tip, Couleurs assorties, Pack 4

    11,00 $

Prix : 859,00 $

Quantité

Global Industrial™ Mobile Glass Board (en anglais)

Cette planche de verre mobile dispose d'un magnétique, 46"W x 36"H double côté tableau blanc en verre qui se trouve au sommet d'un cadre robuste enduit de poudre d'acier. Les roulettes de 3 po (2 verrouillage) vous permettent de déplacer facilement la planche d'une pièce à l'autre, ce qui en fait un endroit parfait pour les espaces de travail collaboratifs. Le verre trempé de 1-1/3" épais de service épais ne bosse pas, tache ou fantôme et accepte les marqueurs secs et humides d'effacement. Le plateau en acier maintient tous vos accessoires à portée de main. Comprend la gomme à effacer à sec, le chiffon de gomme magnétique, 4 marqueurs d'effacement à sec et 4 aimants lourds.

Dimensions du conseil: 48"W x 36"H
Dimensions hors tout : 50,5 po (L) x 26 po (P) x 70,5 po (H)

Poids &Dimensions

  • Largeur 50-1/2 po (128,27 cm)
  • Profondeur 26 in (66,04 cm)
  • Hauteur 70-1/2 po (179,07 cm)
  • Hauteur de la planche 36 in (91,44 cm)
  • Largeur de la carte 48 in (121,92 cm)
  • Taille du conseil (W x H) 48 x 36 po

Détails du produit

  • Renouvelable Non
  • Assemblage requis Oui
  • Description Carte de verre mobile
  • Type Glassboard mobile
  • Matériau de surface Verre
  • Famille de couleurs d’image Argent
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Global Industrial
  • Magnétique Oui
  • Style Usage général
  • Numéro de référence du fabricant 695691
  • Couleur Blanc
  • Matériau de cadre Acier
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Global Industrial™ Cloth Dry Eraser - Pack de 6

16,75 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Global Industrial™ Dry Erase Markers, Bullet Tip, Black, 12 Pack

30,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Mobile Glass Board - 48"W x 36"H

Global Industrial™ Mobile Glass Board - 48"W x 36"H

Article nº : WB695691

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Mobile Glass Board - 48"W x 36"H
    Global Industrial™ Mobile Glass Board - 48"W x 36"H
    Global Industrial™ Mobile Glass Board - 48"W x 36"H
    Global Industrial™ Mobile Glass Board - 48"W x 36"H
    Global Industrial™ Mobile Glass Board - 48"W x 36"H
    Global Industrial™ Mobile Glass Board - 48"W x 36"H
    Global Industrial™ Mobile Glass Board - 48"W x 36"H
    Global Industrial™ Mobile Glass Board - 48"W x 36"H
    Global Industrial™ Mobile Glass Board - 48"W x 36"H
    Global Industrial™ Mobile Glass Board - 48"W x 36"H
    Global Industrial™ Mobile Glass Board - 48"W x 36"H
    Global Industrial™ Mobile Glass Board - 48"W x 36"H
    Global Industrial™ Mobile Glass Board - 48"W x 36"H
    Global Industrial™ Mobile Glass Board - 48"W x 36"H
    Global Industrial™ Mobile Glass Board - 48"W x 36"H
    Global Industrial™ Mobile Glass Board - 48"W x 36"H
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant