Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

NoTrax® Cushion-Stat™ w/Dyna-Shield® Anti Static Mat 3/8" Épais 3' x 5' Gris

NoTrax® Cushion-Stat™ w/Dyna-Shield® Anti Static Mat 3/8" Épais 3' x 5' Gris

Article nº : WBB2312078

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 94,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-5 94,95 $ ch.
  • Achetez 6-10 89,95 $ ch.
  • Acheter 11+ 87,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Diamond Plate Anti Fatigue Mat, 15/16 » d’épaisseur, 2'L x 3'L, Noir

Global Industrial™ Diamond Plate Anti Fatigue Mat, 15/16 » d’épaisseur, 2'L x 3'L, Noir

Solutions statiques Ultimat™ II ESD Mat 0,08 » Épais 4' x 40' Bleu clair

Solutions statiques Ultimat™ II ESD Mat 0,08 » Épais 4' x 40' Bleu clair

Wearwell® Électriquement Conductive Diamond-Plate Mat 9/16" Épais 3' x 5' Noir

Wearwell® Électriquement Conductive Diamond-Plate Mat 9/16" Épais 3' x 5' Noir

Solutions statiques Ultimat™ II ESD Mat 0,06 » Épais 2' x 40' Gris

Solutions statiques Ultimat™ II ESD Mat 0,06 » Épais 2' x 40' Gris

Ergomat® tapis anti fatigue complet 7/16 » épais 3' x 5' Gris

Ergomat® tapis anti fatigue complet 7/16 » épais 3' x 5' Gris

NoTrax® Cushion-Stat™ w/Dyna-Shield® Anti Static Mat 3/8" Thick 2' x 3' Black

NoTrax® Cushion-Stat™ w/Dyna-Shield® Anti Static Mat 3/8" Thick 2' x 3' Black

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

NoTrax® Cushion Stat™ w/Dyna-Shield® Anti-Static Mat, 3/8" Thick, 3'x5', Gray

Cushion Stat™ est un tapis dissipatif/anti-statique fabriqué à partir d'un NoTrax® éponge exclusive Dyna-Shield® PVC, spécialement formulé pour absorber l'électricité statique gardant les circuits électroniques sensibles à l'abri des dommages. Cushion-Stat™ avec Dyna-Shield® est fabriqué avec une couche supérieure protectrice robuste qui augmente la force du produit et fournit une usure durable et surpasse la concurrence dans la résistance aux déchirures et la résistance à la tension. La surface supérieure en relief de caillou non directionnel est facile à nettoyer et offre une excellente traction. Conçu pour être utilisé dans les zones de travail à sec de moyenne capacité. Absorbe l'électricité statique en gardant les circuits électroniques sensibles sûrs. RG 106 - 109 ?; RP 106 - 109 ?. Bords bevés sur les 4 côtés. Cordon de mise à la terre disponible, non requis.

Poids &Dimensions

  • Largeur 3 pi (.91 m)
  • Poids 10,2 lbs (4,64 kg)
  • Longueur 5 pi (1,52 m)
  • Épaisseur 3/8 en

Détails du produit

  • Conductrices Non
  • Modèle Galets
  • Application Antifatigue
  • Antistatique Oui
  • Type Tapis prédécoupés
  • Matériau de surface Dyna-Shield
  • Marque NoTrax
  • Famille de couleurs de bordure Gris
  • Série Coussin-Stat™
  • Numéro de référence du fabricant 825S0035GY
  • Antistatique Non
  • Couleur Gris
  • Matériel de sauvegarde Mousse PVC

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Conditions environnementales Fabrication, Domaines électroniques
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
NoTrax® Cushion-Stat™ w/Dyna-Shield® Anti Static Mat 3/8" Épais 3' x 5' Gris

NoTrax® Cushion-Stat™ w/Dyna-Shield® Anti Static Mat 3/8" Épais 3' x 5' Gris

Article nº : WBB2312078

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant