Prix : 315,95 $
Poids &Dimensions
- Diamètre de la pomme de douche 10 po
- Poids 6,8 lbs (3,09 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Montage mural, horizontal
- Pression d’écoulement du lavage oculaire lb/po2 30
- Activation de la pomme de douche Tige de traction
- Quantité par paquet 1
- Matériau ABS Plastique/Acier galvanisé/Acier inoxydable
- Type de vanne 1 » IPS Chrome Plaqué Brass Stay-Open Ball Valve
- Matériel de tête de douche Plastique ABS
- Description Douche d’urgence dren, montée horizontalement avec bol en plastique
- Famille de couleurs de pomme de douche Jaune
- Matériau du tuyau Annexe 40 Acier galvanisé
- Comprend Signe d’identification conforme à l’ANSI
- Raccord d’alimentation Entrée femelle NPT de 1 po
- Matériau de raccord Annexe 40 Acier galvanisé
- Débit de la douche lb/po2 20
- Marque Global Industrial
- Numéro de référence du fabricant 708384
- Couleur Jaune
- Matériau de revêtement de tuyau Oui, polyéthylène
Conformité et certifications
- Certifications ANSI Z358,1-2014
- ADA conforme Non
- ANSI Certification ANSI Z358,1-2014
- Certifié ANSI Oui
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Wearwell® F.I.T.™ Emergency Eyewash Kit 5/8" Épais 2,25' x 2,5' Bordure verte/jaune
Article nº : B2305658
Pas encore évalué
215,95 $
Lunettes de sécurité industrielles™ globales avec sangle en néoprène, antibuée, verre/monture transparente
Article nº : 708582AF
Pas encore évalué
5,50 $
Global Industrial™ Coverall en polypropylène jetable, poignets ouverts/chevilles, blanc, grand, 25/Case
Article nº : 708185L
Pas encore évalué
87,95 $
Station de lavage oculaire d’urgence industrielle™ mondiale, support mural
Article nº : 708381
Pas encore évalué
375,95 $
Douche combinée d’urgence industrielle™ mondiale avec station de lavage oculaire
Article nº : 708383
Pas encore évalué
1 255,00 $
Station mondiale de lavage oculaire d’urgence industrielle™, montage sur piédestal
Article nº : 708382
Pas encore évalué
445,95 $
Global Industrial™ Bell Earplugs, Contour, Non enregistré, NRR 32 dB, 200 paires/boîte
Article nº : 708377
Pas encore évalué
38,95 $
Panneau de douche d’urgence de remplacement de Global Industrial™
Article nº : 708RP546
Pas encore évalué
17,50 $
Pomme de douche en plastique ABS de remplacement de Global Industrial™ pour douche d’urgence
Article nº : 708RP539
Pas encore évalué
54,95 $
Global Industrial™ Douche d’urgence, monté horizontalement
315,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange