Prix : 18,50 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques :
- Kit de montage dur conçu pour attacher les boucliers pour le visage DK5-H et DK5-X aux casques militaires PASGT
Poids &Dimensions
- Poids 1 lb (.45 kg)
Détails du produit
- Type Non-ballistic
- Marque Paulson
- Description Kit matériel DK5
- Matériau Alliage plastique
- Numéro de référence du fabricant KIT DK5HM
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
-
Couverture protectrice Paulson pour DK5/DK6 Face Shield
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Couverture protectrice Paulson pour DK5/DK6 Face Shield, Non-Ballistic, Black, 17" x 8" - DK5/6-COV
Article nº : B2314290
Pas encore évalué
51,95 $
Paulson DK5 Série Riot Face Shield, Non-Ballistic, Polycarbonate, Clear, 17" x 6" - DK5-H.150HM
Article nº : B2314292
Pas encore évalué
235,95 $
Kit matériel Paulson DK5 - KIT DK5HM
18,5 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires