Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

LINKIT LKS400-4 - 400 Series Portable Dirt & Aggregate Conveyor 13'L x 16"W

LINKIT LKS400-4 - 400 Series Portable Dirt & Aggregate Conveyor 13'L x 16"W

Article nº : WBB2314392

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 23 119,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

Hytrol® modèle TL 12'1 "L Heavy Duty curseur lit convoyeur 12-1-TL30 - 24" W Belt

Hytrol® modèle TL 12'1 "L Heavy Duty curseur lit convoyeur 12-1-TL30 - 24" W Belt

Omni Metalcraft propulsé 12" W x 20' L convoyeur à courroie avec 6 « H barrières BHSE12-0-22-F60-0-0,5-4-SIDES

Omni Metalcraft propulsé 12" W x 20' L convoyeur à courroie avec 6 « H barrières BHSE12-0-22-F60-0-0,5-4-SIDES

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Boîte de convoyeur Omni Metalcraft & pièces compteur 115516 avec Photo yeux & affichage numérique

Boîte de convoyeur Omni Metalcraft & pièces compteur 115516 avec Photo yeux & affichage numérique

LINKIT LKS400-4 - 400 Series Portable Dirt & Aggregate Conveyor 10'L x 13"W A "plug-and-play" material management solution for dirt, aggregate, brick and more. Idéal pour les espaces confinés, les sites d'accès restreint, les sous-sols, les tranchées, les arrière-cours et plus encore. Convoyeur électrique portatif avec ceinture de chevron en caoutchouc de 16 po de large. La SÉRIE LKS400 est idéale pour: Excavations de sous-sol, Creusement de tunnels, Excavations de piscines de recyclage, Nettoyage et réparation de réservoirs, Stockage de matériaux

Caractéristiques du produit : Construction robuste en aluminium, courroie multi-chevrons en caoutchouc robuste, 2 vitesses, sens avant et arrière, système de contrôle infini, avertissement sonore de démarrage, 4 machines reliées entre elles par alimentation 110V, passages de chariot élévateur, kit de roues pliables, trémie amovible

Poids &Dimensions

  • Poids 290 lbs (131,82 kg)
  • Largeur de la ceinture 16 in (40,64 cm)
  • Longueur de la ceinture 13 pi (3,96 m)
  • Longueur 13 pi (3,96 m)
  • Capacité de poids 440 lbs (200 kg)
  • Largeur totale du lit 16 in (40,64 cm)

Détails du produit

  • Tension 110 V
  • Assemblage requis Non
  • Puissances en chevaux 1 HP
  • Vitesse du convoyeur 92 pi/min (rapide) 65 pi/min (lent)
  • Comprend Standard Hopper, 20" Stand, Power Cord, Link Cord
  • Type Convoyeur de saleté et d’agrégats
  • Marque InterQuip LINKIT
  • Série LKS400 (en)
  • Matériau Aluminium
  • Style Convoyeur portatif
  • Numéro de référence du fabricant LKS400-4
  • Section de convoyeur Ligne droite
  • Moteur Interroll 1KW

Garantie

  • Garantie 5 ans

Conformité et certifications

  • Certifications UL
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
LINKIT LKS400-4 - 400 Series Portable Dirt & Aggregate Conveyor 13'L x 16"W

LINKIT LKS400-4 - 400 Series Portable Dirt & Aggregate Conveyor 13'L x 16"W

Article nº : WBB2314392

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    LINKIT LKS400-4 - 400 Series Portable Dirt & Aggregate Conveyor 13'L x 16"W
    LINKIT LKS400-4 - 400 Series Portable Dirt & Aggregate Conveyor 13'L x 16"W
    LINKIT LKS400-4 - 400 Series Portable Dirt & Aggregate Conveyor 13'L x 16"W
    LINKIT LKS400-4 - 400 Series Portable Dirt & Aggregate Conveyor 13'L x 16"W
    LINKIT LKS400-4 - 400 Series Portable Dirt & Aggregate Conveyor 13'L x 16"W
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant