Prix : 399,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La rampe Eagle Poly Pallet est construite en polyéthylène (noir) à haute densité (HDPE) pour la résistance et la durabilité. Pour un chargement et un déchargement faciles sur et hors des palettes et plates-formes Eagle. Utilisation avec les modèles Eagle : 1632, 1635, 1645, 1646, 1647, 1686, 1688, 1646RTC et 1649. Également disponible en jaune, 1689
Poids &Dimensions
- Largeur 32 in (81,28 cm)
- Hauteur 8 in (20,32 cm)
- Poids 32 lbs (14,55 kg)
- Longueur 45-1/2 po (115,57 cm)
- Capacité de poids 1500 lbs (681,82 kg)
Détails du produit
- Description Rampe de palette Poly de confinement de déversement
- Assemblage requis Non
- Type rampe
- Quantité par paquet 1
- Marque Eagle Mfg
- Matériau Polyéthylène
- Style HDPE (Polyéthylène haute densité)
- Numéro de référence du fabricant 1689B
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications EPA 40 CFR 264.175, SPCC Compliant
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle
Article nº : B1605182
Pas encore évalué
57,95 $
1 365,00 $
259,95 $
Eagle 1689B Spill Containment Poly Pallet Ramp - Noir
399,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires