Prix : 279,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Global Industrial™ 8 « Jaw Width General Purpose Bench Vise w / Swivel Base
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Fabriqué en acier haute résistance
- Double verrouillage pivotant
- Surface de travail de grande enclume
Poids &Dimensions
- Largeur de la mâchoire 8 in (20,32 cm)
- Taille 8 in (20,32 cm)
Détails du produit
- Type Étau d’établi
- Marque Global Industrial
- Type de noix Centre
- Type de base 180° pivotant
- Style Usage général
- Numéro de référence du fabricant 535657
- Couleur Bleu
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
409,95 $
Wilton 20416 B.A.S.H.® 4lb. Tête 16" Unbreakable Steel Core Handle Sledge Hammer
Article nº : 501203
Pas encore évalué
107,95 $
Global Industrial™ 8 « Jaw Width General Purpose Bench Vise w / Swivel Base
279,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires