Prix : 449,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Fonctionnalités
- La conception click-Fit s’installe rapidement dans le mur de l’enceinte; aucun outil ou vis requis
- S’ouvre d’un simple coup de doigt pour un remplacement facile du filtre
- Montage de mur latéral d’enceinte
- Option inverse de flux d’air sur les modèles HF13 disponibles pour pousser/tirer l’air à travers une pression statique plus élevée
- Le joint de corde standard fournit le joint approprié à l’enceinte
- Tailles de découpe similaires à celles des autres fabricants de ventilateurs de filtre
- Connexions de blocs terminaux
- Thermostat optionnel disponible pour économiser de l’énergie et prolonger la durée de vie
- La calandre articulée reste attachée après l’ouverture
Poids &Dimensions
- Largeur 6-1/8 po (15,56 cm)
- Profondeur 4 in (10,16 cm)
- Hauteur 6-1/8 po (15,56 cm)
- Poids 1,77 lbs (.8 kg)
Détails du produit
- Refroidissement de la plage de température -4 à 149 °F
- CFM 35 CFM
- Tension 24 V
- Assemblage requis Non
- Watts Chauffage --- W
- Fluide frigorigène ---
- Phase 1
- Refroidissement des ampères 0,35 A
- CFM haute 35 CFM
- Watts Refroidissement --- W
- Type Accessoire
- Charge de réfrigérant --- Oz
- Marque Nvent / Hoffman
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant HF0524414
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, cUL Listed
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Kit Hoffman 5 Pouces Filter Fan Exhaust Grille
Article nº : B2322654
Pas encore évalué
125,95 $
Filtres de remplacement Hoffman pour HF05 Filter Fans IP54- Pack de 6
Article nº : B2322688
Pas encore évalué
23,50 $
Hoffman HF Series 5 Inch Side-Mount Filter Fan for Enclosure, 35 CFM, 24V
449,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires