Prix : 66,95 $
- Conception discrète, facile à installer et à entretenir
- Couleur blanche et grise attrayante et neutre
- Mécanisme de verrouillage caché
- Peut être monté sur les murs à l'aide de ruban adhésif, d'ancres ou de vis
Poids &Dimensions
- Profondeur 15-1/3 po (38,95 cm)
- Largeur 7-3/5 po (19,3 cm)
- Hauteur 8 in (20,32 cm)
Détails du produit
- Type Distributeur
- Pour une utilisation avec SC500TSC (en)
- Marque Gards santé
- Quantité par paquet 1
- Description Nettoyer le siège du distributeur
- Type de taille 500 ml de poche
- Capacité 500 ml
- Numéro de référence du fabricant SC500DIS (en)
- Couleur Blanc
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
De quel nettoyeur est-ce censé être rempli ? Partie ?
Question posée par : Nichole, 16, 2020 mars
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Mars 18, 2020
Bonjour Gitta, le nettoyeur recommandé est SC500TSC Health Gards® Toilet Seat Cleaner ,Pleasant Scent Clear, 500 ml , 12/cs. S'il vous plaît entrer le modèle global B2329754 dans la barre de recherche à globalindustrial.com pour plus d'informations sur le produit. Je vous remercie pour votre question.
-
Santé Gards® Nettoyant pour sièges de toilette - Agréable parfum, 500 ml , 12/Case - SC500TSC
Article nº : B2329754
Pas encore évalué
275,95 $
Santé Gards® Nettoyant pour les sièges toilettes - Blanc/Gris, 500 ml - SC500DIS
66,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires