Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Kit de conversion de roulette pour épurateur d’air industriel mondial, 4 / Pack

Kit de conversion de roulette pour épurateur d’air industriel mondial, 4 / Pack

Article nº : WB292942

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 67,95 $

Quantité

Les roulettes facilitent la mobilité de l’épurateur d’air Global Industrial. Ce produit a une garantie limitée de 1 ans.

Poids &Dimensions

  • Largeur 3 in (7,62 cm)
  • Profondeur 2 in (5,08 cm)
  • Hauteur 2 in (5,08 cm)
  • Poids 1 lb (.45 kg)

Détails du produit

  • Type Accessoire
  • Pour une utilisation avec Global Industrial™ Air Scrucker 292938
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Kit de conversion de roulette pour épurateur d’air industriel mondial, 4 / Pack

Kit de conversion de roulette pour épurateur d’air industriel mondial, 4 / Pack

Article nº : WB292942

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Kit de conversion de roulette pour épurateur d’air industriel mondial, 4 / Pack
    Kit de conversion de roulette pour épurateur d’air industriel mondial, 4 / Pack
    Kit de conversion de roulette pour épurateur d’air industriel mondial, 4 / Pack
    Kit de conversion de roulette pour épurateur d’air industriel mondial, 4 / Pack
    Kit de conversion de roulette pour épurateur d’air industriel mondial, 4 / Pack
    Kit de conversion de roulette pour épurateur d’air industriel mondial, 4 / Pack
    Kit de conversion de roulette pour épurateur d’air industriel mondial, 4 / Pack
    Kit de conversion de roulette pour épurateur d’air industriel mondial, 4 / Pack
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant