Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

SnowEx SP-1075X-1 Tailgate Spreader 10,75 Cu. Ft.

SnowEx SP-1075X-1 Tailgate Spreader 10,75 Cu. Ft.

Article nº : WBB2330518

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • SnowEx SP-1075X-1 Tailgate Spreader 10,75 Cu. Ft.
  • SnowEx PMT-175-1 Pivot Mount for Tailgate Spreader SP-1075X-1 SnowEx PMT-10-11 Pivot Mount for Tailgate Spreader SP-12X-13 SnowEx PMT-10-11 Pivot Mount for Tailgate Spreader SP-12X-13 SnowEx

    1 109,00 $

  • SnowEx RHT-380 2 pouces Récepteur Mount pour Spreader SP-1075X-1

    1 099,00 $

  • SnowEx TPM-275 Utility Mount for Tailgate Spreader SP-1075X-1 SnowEx TPM-10 Utility Mount for Tailgate Spreader SP-11X-12 SnowEx TPM-10 Utility Mount for Tailgate Spreader SP-11X-12 SnowEx

    969,00 $

Prix : 4 035,00 $

Quantité

SnowEx SP-1075X-1 Tailgate Spreader 10,75 Cu. Ft. avec contrôleur de vitesse variable

Les épandeurs ® hayon SnowEx sont conçus pour répondre à un type spécifique de besoins. Quel que soit le type de matériau qui est répandu ou la taille d'une zone traitée, SnowEx a une solution pour faire le travail tout en réduisant les déchets de matériaux et en exigeant un faible entretien. SP-1075X-1 est livré de série avec un couvercle ajusté et un contrôle de vitesse variable. Conçu pour répandre le sel de roche ensaché et les flocons de chlorure de calcium jusqu'à 40 pieds de large. Monts vendus séparément. Caractéristiques en poudre enduit cadre en acier avec poly boîtier pour la durabilité.

Poids &Dimensions

  • Largeur 52 in (132,08 cm)
  • Hauteur 40 in (101,6 cm)
  • Poids 141 lbs (64,09 kg)
  • Largeur d’étalement 40 pi (12,19 m)
  • Longueur 21 in (53,34 cm)
  • Capacité de poids 860 lbs (390,91 kg)

Détails du produit

  • Tension 12 V
  • Emplacement de montage Récepteur de 2 po, 3 points ou pivot vendu séparément
  • Assemblage requis Oui
  • Capacité 10,75 pi³ (0,3 pi³.m)
  • Diffusion de matériel Sel de roche, chlorure de calcium
  • Marque SnowEx
  • Matériau Poly Hopper/Steel Frame
  • Style de tarière Vertical
  • Contrôle Régulateur de vitesse variable
  • Numéro de référence du fabricant SP-1075X-1
  • Spinner Type 10" Nylon/Verre Résine renforcée
  • Couleur Jaune

Garantie

  • Garantie 2 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
SnowEx SP-1075X-1 Tailgate Spreader 10,75 Cu. Ft.

SnowEx SP-1075X-1 Tailgate Spreader 10,75 Cu. Ft.

Article nº : WBB2330518

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    SnowEx SP-1075X-1 Tailgate Spreader 10,75 Cu. Ft.
    SnowEx SP-1075X-1 Tailgate Spreader 10,75 Cu. Ft.
    SnowEx SP-1075X-1 Tailgate Spreader 10,75 Cu. Ft.
    SnowEx SP-1075X-1 Tailgate Spreader 10,75 Cu. Ft.
    SnowEx SP-1075X-1 Tailgate Spreader 10,75 Cu. Ft.
    SnowEx SP-1075X-1 Tailgate Spreader 10,75 Cu. Ft.
    SnowEx SP-1075X-1 Tailgate Spreader 10,75 Cu. Ft.
    SnowEx SP-1075X-1 Tailgate Spreader 10,75 Cu. Ft.
    SnowEx SP-1075X-1 Tailgate Spreader 10,75 Cu. Ft.
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant