Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

SnowEx AccuSpray VSS-2000 200-Gallon Camion-Monté Sprayer

SnowEx AccuSpray VSS-2000 200-Gallon Camion-Monté Sprayer

Article nº : WBB2330521

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 11 509,00 $

Quantité

SnowEx AccuSpray VSS-2000 200-Gallon Camion-Monté Sprayer avec contrôleur multi-zone

Conçus spécifiquement pour les applications de saumure, ces pulvérisateurs montés sur camion sont silencieux, faciles à entretenir et idéaux pour la plupart des applications tout-terrain. Obtient monté sur le lit de camionnette. Ces unités entièrement électriques aident les entrepreneurs à réduire leur consommation de sel tout en augmentant leur niveau de service. Le VSS-2000 est équipé d'un contrôle multizone pour activer les buses de la flèche centrale, freiner les buses de pulvérisation et repérer la baguette de pulvérisation. (Spot Spraying Wand et Hose Reel Kit vendus séparément partie - HRK-020). Capable de pulvériser 25 pieds de large avec un volume de pulvérisation de 20 gal par mille voie ou acre à 10 mph. Exploitez une zone à la fois, ou utilisez-les toutes à la fois. Caractéristiques 82 pouces boom, lumière de travail, cadre en acier enduit de poudre avec réservoir poly avec des déflecteurs pour la durabilité. Compatible avec les saumures de chlorure de sel et de calcium ainsi que les liquides de marque de qualité supérieure non-pétrole.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 88 in (223,52 cm)
  • Largeur d’étalement 25 pi (7,62 m)
  • Largeur 82 in (208,28 cm)
  • Hauteur 64 in (162,56 cm)
  • Poids 450 lbs (204,55 kg)

Détails du produit

  • Emplacement de montage Véhicule à plat
  • Assemblage requis Oui
  • Capacité 200 gal (757,08 l)
  • Diffusion de matériel Saumure liquide
  • Marque SnowEx
  • Matériau Poly Hopper/Steel Frame
  • Contrôle Contrôleur multi-zones
  • Numéro de référence du fabricant VSS-2000
  • Couleur Jaune

Garantie

  • Garantie 2 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Kit de bobine salaud SHD HRK-020 100 pieds pour VSS-2000/3000

3 245,00 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
SnowEx AccuSpray VSS-2000 200-Gallon Camion-Monté Sprayer

SnowEx AccuSpray VSS-2000 200-Gallon Camion-Monté Sprayer

Article nº : WBB2330521

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    SnowEx AccuSpray VSS-2000 200-Gallon Camion-Monté Sprayer
    SnowEx AccuSpray VSS-2000 200-Gallon Camion-Monté Sprayer
    SnowEx AccuSpray VSS-2000 200-Gallon Camion-Monté Sprayer
    SnowEx AccuSpray VSS-2000 200-Gallon Camion-Monté Sprayer
    SnowEx AccuSpray VSS-2000 200-Gallon Camion-Monté Sprayer
    SnowEx AccuSpray VSS-2000 200-Gallon Camion-Monté Sprayer
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant