Prix : 599,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Installer des épandeurs à l'arrière des véhicules utilitaires. (Exige une longueur minimale de lit de 35 pouces et une largeur minimale de lit de 47 pouces.)
Poids &Dimensions
- Largeur 11 in (27,94 cm)
- Hauteur 3-1/2 po (8,89 cm)
- Poids 13 lbs (5,91 kg)
- Profondeur 3 in (7,62 cm)
Détails du produit
- Marque SnowEx
- Assemblage requis Oui
- Matériau Métal enrobé de poudre
- Numéro de référence du fabricant UBM-175-1
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 2 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
SnowEx Drop Pro SD-600-1 Utilitaire Tailgate Drop Spreader 6 Cu. Ft.
Article nº : B2330510
Pas encore évalué
6 555,00 $
SnowEx UBM-175-1 Utility Bed Mount for Spreader SD-600-1 SnowEx UBM-10-11 Utility Bed Mount for Spreader SD-12-13 SnowEx UBM-10-11 Utility Bed Mount for Spreader SD-12-13 SnowEx
599,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires