Prix : 469,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Montage récepteur 3 points utilisé pour installer des épandeurs à l'arrière des tracteurs.
Poids &Dimensions
- Largeur 11 in (27,94 cm)
- Hauteur 3 in (7,62 cm)
- Poids 8-1/2 lbs
- Profondeur 12-3/4 po (32,39 cm)
Détails du produit
- Marque SnowEx
- Assemblage requis Oui
- Matériau Métal enrobé de poudre
- Numéro de référence du fabricant TPD-020
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 2 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
SnowEx Drop Pro SD-600-1 Utilitaire Tailgate Drop Spreader 6 Cu. Ft.
Article nº : B2330510
Pas encore évalué
6 555,00 $
SnowEx TPD-020-1 3-Point Receiver Mount for Spreader SD-600-1 SnowEx TPD-10-11 12-Point Receiver Mount for Spreader SD-13-14 SnowEx TPD-10-11 12-Point Receiver Mount for Spreader SD-13-14 SnowEx
469,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires