Prix : 52,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Aspect Backsplash Trim Kit, Vinyle - Peel ' Stick, Brown - 953-04
Donnez à votre projet De barre arrière Aspect le look fini que vous recherchez avec Aspect Trim Kits. Fabriqués en vinyle, les pièces de garniture sont disponibles dans les nombreuses finitions à utiliser avec les carreaux de mur décoratifs Aspect Peel et Stick. Chaque pièce a un peel et un support de bâton pour une installation facile et peut être utilisé comme garniture de bord ou une garniture intérieure d’angle. Chaque kit est livré avec trois garnitures de 24 pouces peel and stick.
Donnez à votre projet De barre arrière Aspect le look fini que vous recherchez avec Aspect Trim Kits. Fabriqués en vinyle, les pièces de garniture sont disponibles dans les nombreuses finitions à utiliser avec les carreaux de mur décoratifs Aspect Peel et Stick. Chaque pièce a un peel et un support de bâton pour une installation facile et peut être utilisé comme garniture de bord ou une garniture intérieure d’angle. Chaque kit est livré avec trois garnitures de 24 pouces peel and stick.
Poids &Dimensions
- Largeur 1/2 en
- Hauteur 1/3 en
- Épaisseur 1/3 en
- Longueur 24 in (60,96 cm)
Détails du produit
- Marque aspect
- Quantité par paquet 3
- Matériau Vinyle
- Style Peel & Stick
- Numéro de référence du fabricant 953-04
- Couleur Brun
Garantie
- Garantie 5 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Aspect Backsplash Trim Kit, Vinyle - Peel ' Stick, Tan - 953-03
Article nº : B2332136
Pas encore évalué
56,95 $
Aspect Backsplash Trim Kit, Vinyle - Peel ' Stick, Brown - 953-04
52,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires