Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Aspect Backsplash Trim Kit, Vinyle - Peel ' Stick, Tan - 953-03

Aspect Backsplash Trim Kit, Vinyle - Peel ' Stick, Tan - 953-03

Article nº : WBB2332136

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 56,95 $

Quantité

Donnez à votre projet De barre arrière Aspect le look fini que vous recherchez avec Aspect Trim Kits. Fabriqués en vinyle, les pièces de garniture sont disponibles dans les nombreuses finitions à utiliser avec les carreaux de mur décoratifs Aspect Peel et Stick. Chaque pièce a un peel et un support de bâton pour une installation facile et peut être utilisé comme garniture de bord ou une garniture intérieure d’angle. Chaque kit est livré avec trois garnitures de 24 pouces peel and stick.

Poids &Dimensions

  • Largeur 1/2 en
  • Hauteur 1/3 en
  • Épaisseur 1/3 en
  • Longueur 24 in (60,96 cm)

Détails du produit

  • Quantité par paquet 3
  • Marque aspect
  • Matériau Vinyle 
  • Style Peel & Stick
  • Numéro de référence du fabricant 953-03
  • Couleur Beige

Garantie

  • Garantie 5 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Aspect Backsplash Trim Kit, Vinyle - Peel ' Stick, Tan - 953-03

Aspect Backsplash Trim Kit, Vinyle - Peel ' Stick, Tan - 953-03

Article nº : WBB2332136

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant