Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Global Industrial™ Attention à la Sécurité Auditive Requise, 7x10, Vinyle sensible à la pression

Global Industrial™ Attention à la Sécurité Auditive Requise, 7x10, Vinyle sensible à la pression

Article nº : WB724213P

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 14,75 $

Quantité

Panneaux d’avertissement OSHA devrait servir à mettre en garde contre les dangers potentiels ou à la mise en garde contre les pratiques dangereuses. Protégez vos visiteurs, les employés, les famille et les travailleurs avec notre sélection de panneaux d’avertissement qui sont conformes avec OSHA 29 CFR 1910.145.

Poids &Dimensions

  • Largeur 10 in (25,4 cm)
  • Hauteur 7 in (17,78 cm)
  • Épaisseur 1/10 en
  • Taille 7 x 10 po

Détails du produit

  • Légende de signe Protection auditive nécessaire dans ce domaine
  • Emplacement de montage Adhésif soutenu
  • Forme du signe Rectangle
  • Type Signes d'équipement de protection personnelle
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Pression sensible vinyle
  • Position de la légende Mise en garde
  • Numéro de référence du fabricant 724213P
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Attention à la Sécurité Auditive Requise, 7x10, Vinyle sensible à la pression

Global Industrial™ Attention à la Sécurité Auditive Requise, 7x10, Vinyle sensible à la pression

Article nº : WB724213P

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant