Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Global Industrial™ Notice Monitored By Video Camera, 10"X14 », Adhesive Backed Vinyl

Global Industrial™ Notice Monitored By Video Camera, 10"X14 », Adhesive Backed Vinyl

Article nº : WB724225PB

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 20,25 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-5 20,25 $ ch.
  • Acheter 6+ 19,50 $ ch.

Quantité

Global Industrial™ Avis surveillé par caméra vidéo, 10x14, vinyle sensible à la pression

OSHA signes sont le moyen idéal pour attirer l’attention de vos collaborateurs et clients lorsqu’un danger est présent dans votre établissement. Assurer la sécurité de votre installation, achetez un signe sous réglementation OSHA aujourd'hui et éviter un accident demain. Ces signes de OSHA conformes OSHA 29 CFR 1910.145.

Poids &Dimensions

  • Largeur 14 in (35,56 cm)
  • Hauteur 10 in (25,4 cm)
  • Épaisseur 1/10 en
  • Taille 10 x 14 po

Détails du produit

  • Légende de signe Surveillé par caméra vidéo
  • Emplacement de montage Adhésif soutenu
  • Forme du signe Rectangle
  • Type Panneaux de sécurité et d’accès
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Pression sensible vinyle
  • Position de la légende Avis
  • Numéro de référence du fabricant 724225PB
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Notice Monitored By Video Camera, 10"X14 », Adhesive Backed Vinyl

Global Industrial™ Notice Monitored By Video Camera, 10"X14 », Adhesive Backed Vinyl

Article nº : WB724225PB

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant