Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Square Plastic Trash Container Swing Lid - 35 - 55 Gallon Gris

Global Industrial™ Square Plastic Trash Container Swing Lid - 35 - 55 Gallon Gris

Article nº : WB641441GY

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Noir
  • Gris

Gris

Prix : 59,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-2 59,95 $ ch.
  • Achetez 3-5 57,95 $ ch.
  • Acheter 6+ 56,95 $ ch.

Quantité

Global Industrial™ Square Plastic Trash Container Swing Lid - 35 - 55 Gallon Gris

Global Industrial™ Square Plastic Trash Containers Swing Lid aide à contenir les odeurs et les parasites lorsqu’ils sont utilisés avec Global Industrial™ Square 35 et 55 Gallon Conteneurs poubelles en plastique (vendus séparément). Le couvercle d’oscillation est construit en plastique durable qui est facile à nettoyer et résiste à la corrosion, aux bosselures et aux fissures. Les portes pivotantes auto-fermantes permettent de laisser tomber les déchets dans le réceptacle sans contact avec la main. Finition couleur grise. Pour une utilisation avec Global Industrial™ Square 35 et 55 Gallon Conteneurs poubelles en plastique.

Poids &Dimensions

  • Largeur 20-1/7 po (51,16 cm)
  • Hauteur 6 in (15,24 cm)
  • Longueur 20-1/7 po (51,16 cm)

Détails du produit

  • Capacité 35 & 55 gal
  • Type Couvercle de porte battante
  • Pour une utilisation avec 641439GY/641440GY
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant 641441GY
  • Forme Carré 
  • Couleur Gris
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Square Plastic Trash Container Swing Lid - 35 - 55 Gallon Gris

Global Industrial™ Square Plastic Trash Container Swing Lid - 35 - 55 Gallon Gris

Article nº : WB641441GY

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Square Plastic Trash Container Swing Lid - 35 - 55 Gallon Gris
    Global Industrial™ Square Plastic Trash Container Swing Lid - 35 - 55 Gallon Gris
    Global Industrial™ Square Plastic Trash Container Swing Lid - 35 - 55 Gallon Gris
    Global Industrial™ Square Plastic Trash Container Swing Lid - 35 - 55 Gallon Gris
    Global Industrial™ Square Plastic Trash Container Swing Lid - 35 - 55 Gallon Gris
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant