Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Bureau traditionnel Interion®, 36 » L x 24"P x 30"H, Gris rustique

Bureau traditionnel Interion®, 36 » L x 24"P x 30"H, Gris rustique

Article nº : WB249012ARGY

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Cerise
  • Gris
  • Acajou
  • Gris rustique
  • Noyer

Gris rustique

Souvent achetés ensemble

  • Bureau traditionnel Interion®, 36 » L x 24"P x 30"H, Gris rustique
  • Global Industrial™ Low Profile Adjustable Keyboard Tray, 20-1/8"W x 11"D, Noir

    215,95 $

  • Classeur de boîte sur piédestal Interion®, 3 tiroirs, 16"L x 20"P x 29"H, fusain

    360,95 $

Prix : 365,95 $

Quantité

INTERION® MOBILIER DE BUREAU CLOISON
Bureau 36" W
Interion® Par Global Industrial Office meubles de partition permet d'optimiser votre espace de travail cloisonné, tout en ajoutant la fonctionnalité et le stockage. Ces composants modulaires sont faites avec des surfaces de travail stratifié résistant aux rayures épaisses 1 sur armature en acier fini au charbon. Desktop inclut 2-3/16" diamètre gestion passe câbles d’ouverture. Bureau comprend panneau de modestie et de patins réglables de nivellement. Achetez avec Les bureaux de retour facultatifs, les bureaux de coin ou les connecteurs de coin pour créer un poste de travail en forme de L et U. Facilité de montage. 1 an de garantie limitée.

Poids &Dimensions

  • Largeur 36 in (91,44 cm)
  • Profondeur 24 in (60,96 cm)
  • Hauteur 30 in (76,2 cm)

Détails du produit

  • Collection Traditionnel
  • Assemblage requis Oui
  • Description 36-desk "
  • Type Bureau
  • Top Matériel Lamelles
  • Famille de couleurs d’image Noir
  • Marque Interion par Global Industrial
  • Série Interion
  • Numéro de référence du fabricant 249012ARGY
  • Famille top color Gris rustique
  • Matériau de cadre Acier
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Bureau traditionnel Interion®, 36 » L x 24"P x 30"H, Gris rustique

Bureau traditionnel Interion®, 36 » L x 24"P x 30"H, Gris rustique

Article nº : WB249012ARGY

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Bureau traditionnel Interion®, 36 » L x 24"P x 30"H, Gris rustique
    Bureau traditionnel Interion®, 36 » L x 24"P x 30"H, Gris rustique
    Bureau traditionnel Interion®, 36 » L x 24"P x 30"H, Gris rustique
    Bureau traditionnel Interion®, 36 » L x 24"P x 30"H, Gris rustique
    Bureau traditionnel Interion®, 36 » L x 24"P x 30"H, Gris rustique
    Bureau traditionnel Interion®, 36 » L x 24"P x 30"H, Gris rustique
    Bureau traditionnel Interion®, 36 » L x 24"P x 30"H, Gris rustique
    Bureau traditionnel Interion®, 36 » L x 24"P x 30"H, Gris rustique
    Bureau traditionnel Interion®, 36 » L x 24"P x 30"H, Gris rustique
    Bureau traditionnel Interion®, 36 » L x 24"P x 30"H, Gris rustique
    Bureau traditionnel Interion®, 36 » L x 24"P x 30"H, Gris rustique
    Bureau traditionnel Interion®, 36 » L x 24"P x 30"H, Gris rustique
    Bureau traditionnel Interion®, 36 » L x 24"P x 30"H, Gris rustique
    Bureau traditionnel Interion®, 36 » L x 24"P x 30"H, Gris rustique
    Bureau traditionnel Interion®, 36 » L x 24"P x 30"H, Gris rustique
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant