Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Thermostat mural Williams P322016

Thermostat mural Williams P322016

Article nº : WB653858

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Quantité minimale: 3

Prix : 70,95 $

Quantité

Le thermostat standard de type millivolt Williams Furnace. Il est facilement remplaçable et fonctionnera avec la plupart des appareils de chauffage Williams. Il peut être monté mur ou unité. Il est facile à utiliser avec son contrôle de glissement et peut être réglé de 50°F à 90°F.

Poids &Dimensions

  • Largeur 3 in (7,62 cm)
  • Profondeur 1-1/8 po (2,86 cm)
  • Hauteur 3-1/4 po (8,26 cm)

Détails du produit

  • Marque Williams
  • Tension 24 V
  • Stade 1H
  • Numéro de référence du fabricant P322016
  • Plage de température 50 à 90 ° F
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

3 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Thermostat mural Williams P322016

Thermostat mural Williams P322016

Article nº : WB653858

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant