Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Étagère supérieure en acier W / 3 prises duplex, 60 « L x 12 « D, Gris

Global Industrial™ Étagère supérieure en acier W / 3 prises duplex, 60 « L x 12 « D, Gris

Article nº : WB249295CGY

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 215,95 $

Quantité

Cette étagère en acier en porte-à-faux se fixe facilement à un kit vertical (vendu séparément) à l’aide d’un support en porte-à-faux inclus pour fournir un stockage supplémentaire. La capacité de charge de 100 lb est répartie uniformément. Il dispose de 3 prises duplex pour fournir une source d’alimentation pour les équipements électriques. L’étagère comprend un câblage, un disjoncteur, un interrupteur et un cordon d’alimentation de 12 'L. Il offre une alimentation de 15A/115V. L’étagère est livrée avec une finition en poudre.

Poids &Dimensions

  • Largeur 60 in (152,4 cm)
  • Profondeur 12 in (30,48 cm)
  • Poids 26 lbs (11,82 kg)
  • Capacité de poids 100 lbs (45,45 kg)

Détails du produit

  • Nombre de points de vente 3
  • Assemblage requis Oui
  • Type Plateau supérieur
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Acier
  • Style 3 points de vente Duplex
  • Puissance 15 Amp, 115 Points de vente Volt
  • Numéro de référence du fabricant 249295CGY (en)
  • Couleur Gris

Conformité et certifications

  • Certifications cETL, ETL
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Étagère supérieure en acier W / 3 prises duplex, 60 « L x 12 « D, Gris

Global Industrial™ Étagère supérieure en acier W / 3 prises duplex, 60 « L x 12 « D, Gris

Article nº : WB249295CGY

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Étagère supérieure en acier W / 3 prises duplex, 60 « L x 12 « D, Gris
    Global Industrial™ Étagère supérieure en acier W / 3 prises duplex, 60 « L x 12 « D, Gris
    Global Industrial™ Étagère supérieure en acier W / 3 prises duplex, 60 « L x 12 « D, Gris
    Global Industrial™ Étagère supérieure en acier W / 3 prises duplex, 60 « L x 12 « D, Gris
    Global Industrial™ Étagère supérieure en acier W / 3 prises duplex, 60 « L x 12 « D, Gris
    Global Industrial™ Étagère supérieure en acier W / 3 prises duplex, 60 « L x 12 « D, Gris
    Global Industrial™ Étagère supérieure en acier W / 3 prises duplex, 60 « L x 12 « D, Gris
    Global Industrial™ Étagère supérieure en acier W / 3 prises duplex, 60 « L x 12 « D, Gris
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant