Prix : 199,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Cantilever Upper Steel Shelf avec 3 points de vente électriques 60"W - Tan
Cantilever étagère en acier se fixe facilement à Upright Kit (vendu séparément) à l’aide de l’assemblage inclus support en porte-à-faux pour fournir un stockage supplémentaire au-dessus. Capacité de 100 lb répartie uniformément. Points de vente duplex caractéristiques 3 pour fournir une source d’alimentation pour l’équipement électrique. L’étagère comprend 3 prises en duplex, le câblage, le disjoncteur, l’interrupteur et le cordon d’alimentation 12'L. 15 amplis-115V. Finition de manteau de poudre.
Cantilever étagère en acier se fixe facilement à Upright Kit (vendu séparément) à l’aide de l’assemblage inclus support en porte-à-faux pour fournir un stockage supplémentaire au-dessus. Capacité de 100 lb répartie uniformément. Points de vente duplex caractéristiques 3 pour fournir une source d’alimentation pour l’équipement électrique. L’étagère comprend 3 prises en duplex, le câblage, le disjoncteur, l’interrupteur et le cordon d’alimentation 12'L. 15 amplis-115V. Finition de manteau de poudre.
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Profondeur 12 in (30,48 cm)
- Poids 26 lbs (11,82 kg)
- Capacité de poids 100 lbs (45,45 kg)
- Hauteur minimale des jambes 60 in (152,4 cm)
Détails du produit
- Nombre de points de vente 3
- Assemblage requis Oui
- Type Plateau supérieur
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Style 3 points de vente Duplex
- Puissance 15 Amp, 115 Points de vente Volt
- Numéro de référence du fabricant 249295CTN
- Couleur Beige
Conformité et certifications
- Certifications cETL, ETL
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Étagère supérieure en acier W / 3 prises duplex, 60 « L x 12 « D, Tan
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit