Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Steel Upper Shelf W / 3 Prises Duplex, 72 « L x 12 « D, Bleu

Global Industrial™ Steel Upper Shelf W / 3 Prises Duplex, 72 « L x 12 « D, Bleu

Article nº : WB249296CBL

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 229,95 $

Quantité

Cantilever Upper Steel Shelf avec 3 points de vente électriques 72"W - Bleu

Cantilever étagère en acier se fixe facilement à Upright Kit (vendu séparément) à l’aide de l’assemblage inclus support en porte-à-faux pour fournir un stockage supplémentaire au-dessus. Capacité de 100 lb répartie uniformément. Points de vente duplex caractéristiques 3 pour fournir une source d’alimentation pour l’équipement électrique. L’étagère comprend 3 prises en duplex, le câblage, le disjoncteur, l’interrupteur et le cordon d’alimentation 12'L. 15 amplis-115V. Finition de manteau de poudre.

Poids &Dimensions

  • Largeur 72 in (182,88 cm)
  • Profondeur 12 in (30,48 cm)
  • Poids 31 lbs (14,09 kg)
  • Capacité de poids 100 lbs (45,45 kg)

Détails du produit

  • Nombre de points de vente 3
  • Assemblage requis Oui
  • Type Plateau supérieur
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Acier
  • Style 3 points de vente Duplex
  • Puissance 15 Amp, 115 Points de vente Volt
  • Numéro de référence du fabricant 249296CBL (en)
  • Couleur Bleu

Conformité et certifications

  • Certifications cETL, ETL
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Steel Upper Shelf W / 3 Prises Duplex, 72 « L x 12 « D, Bleu

Global Industrial™ Steel Upper Shelf W / 3 Prises Duplex, 72 « L x 12 « D, Bleu

Article nº : WB249296CBL

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Steel Upper Shelf W / 3 Prises Duplex, 72 « L x 12 « D, Bleu
    Global Industrial™ Steel Upper Shelf W / 3 Prises Duplex, 72 « L x 12 « D, Bleu
    Global Industrial™ Steel Upper Shelf W / 3 Prises Duplex, 72 « L x 12 « D, Bleu
    Global Industrial™ Steel Upper Shelf W / 3 Prises Duplex, 72 « L x 12 « D, Bleu
    Global Industrial™ Steel Upper Shelf W / 3 Prises Duplex, 72 « L x 12 « D, Bleu
    Global Industrial™ Steel Upper Shelf W / 3 Prises Duplex, 72 « L x 12 « D, Bleu
    Global Industrial™ Steel Upper Shelf W / 3 Prises Duplex, 72 « L x 12 « D, Bleu
    Global Industrial™ Steel Upper Shelf W / 3 Prises Duplex, 72 « L x 12 « D, Bleu
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant