Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Libman Wall/Floor Scrubber Replacement Pads, 10-3/4 x 5-1/4, Vert - 1260, qté par paquet : 4

Libman Wall/Floor Scrubber Replacement Pads, 10-3/4 x 5-1/4, Vert - 1260, qté par paquet : 4

Article nº : WBB2338822

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

12,25 $ ch.

Prix: 49,00 $ / Pkg de 4

Quantité

10,75' x 5,25' x 1' épais tampon de récurage se fixe au cadre commodément avec un crochet-et-boucle fixation. 2 pads par unité de pack.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 1 in (2,54 cm)
  • Largeur 10-3/4 po (27,31 cm)
  • Longueur 5-1/4 po (13,34 cm)
  • Hauteur 1 in (2,54 cm)
  • Poids 0,338 lbs (.15 kg)

Détails du produit

  • Description Plaquettes de remplacement d’épurateur de mur/plancher
  • Type Fibre de polyester
  • Pour une utilisation avec #1259 Libman
  • Quantité par paquet 2
  • Marque Libman Commercial
  • Matériau Polyester
  • Style Fibre de polyester
  • Numéro de référence du fabricant 1260
  • Matériau de poils Polyester
  • Couleur Vert
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Libman Wall/Floor Scrubber Replacement Pads, 10-3/4 x 5-1/4, Vert - 1260, qté par paquet : 4

Libman Wall/Floor Scrubber Replacement Pads, 10-3/4 x 5-1/4, Vert - 1260, qté par paquet : 4

Article nº : WBB2338822

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant