Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

EMAX Smart Oil - Air Cooled Engine Whisper Blue Synthetic- Gallon

EMAX Smart Oil - Air Cooled Engine Whisper Blue Synthetic- Gallon

Article nº : WBB2339160

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 179,95 $

Quantité

SMART OIL™ Whisper Blue Synthetic est un nouveau produit révolutionnaire dans la catégorie des technologies pétrolières de pointe avec 4 brevets américains. Smart Oil™ se lie à toutes les surfaces métalliques internes dans les pompes à compresseur d’air et les moteurs refroidis à l’air et refroidis à l’eau pour devenir une partie du produit lui-même. Ce processus crée une pompe à compresseur ou un moteur plus silencieux, plus efficace et plus performant.... dans de nombreux cas jusqu’à 50 % plus silencieux. En réduisant le frottement, sur toutes les parties mobiles de la pompe de compresseur et/ou des moteurs refroidis à l’air, Smart Oil™ permet d’économiser jusqu’à 15 % en énergie ou en carburant. Utilisé dans n’importe quelle pompe de compresseur d’air de marque EMAX, SMART OIL™ prolongera la durée de vie normale de la pompe de compresseur jusqu’à 2X et prolongera la garantie de pompe jusqu’à la durée de vie de l’acheteur d’origine. Il permettra également d’améliorer les performances de la pompe CFM jusqu’à 10 %.

Poids &Dimensions

  • Largeur 7 in (17,78 cm)
  • Hauteur 10 in (25,4 cm)
  • Poids 7 lbs (3,18 kg)
  • Longueur 4 in (10,16 cm)

Détails du produit

  • Type Huile complète de compresseur de moteur refroidi à l’air synthétique
  • Marque Airbase par EMAX
  • Description Huile de compresseur entièrement synthétique
  • Type d’huile 5W-30
  • Numéro de référence du fabricant OILENG101G
  • Couleur Noir
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
EMAX Smart Oil - Air Cooled Engine Whisper Blue Synthetic- Gallon

EMAX Smart Oil - Air Cooled Engine Whisper Blue Synthetic- Gallon

Article nº : WBB2339160

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant